Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher 'Cubo Nuria', Einsatz und Sieb aus Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Nuria- 28 Liter, aus Edelstahl (Art. 16740)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Nuria- 28 Liter, aus Edelstahl (Art. 16740)
Artikel-Nr.:
     328-16740
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695155927
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
  • Volumen: 28,4 Liter
  • Maße (HxBxT): 660 x 250 x 250 mm
  • Material: Edelstahl
  • Gewicht: 8 kg
  • inkl. Piktogramm-Aufkleber

|
  • von allen Seiten gut erreichbar durch 4 Einwurföffnungen
  • ausgestattet mit bodenschonendem Kantenschutz
  • robuster und umempfindlicher Aschereinsatz
|

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
Einsatz und Sieb aus Edelstahl
Befestigung:
mobil
Gesamthöhe:
660 mm
Gesamtbreite:
250 mm
Gesamttiefe:
250 mm
Gewicht:
8 kg
Material:
Edelstahl
Abfallbehälter Volumen:
28,4 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Mit Ascher
Serie:
Cubo
Lieferumfang:
inkl. Piktogramm-Aufkleber
Weitere Suchbegriffe: Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, standascher edelstahl eckig, stand aschenbecher, stand-aschenbecher edelstahl, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Zigaretten, Ascher, Cubo, Nuria, Mülltonne, VAR
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 198,84*
€ 253,81*
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 197,84*
€ 253,81*
13 Tage
21
Frei Haus
ab € 210,05*
€ 267,95*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 209,00*
€ 311,98*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,98*
€ 371,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,06*
€ 365,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 295,65*
€ 351,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,69*
€ 324,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,18*
€ 287,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,00*
€ 248,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,12*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,76*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.