Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher 'Cubo Osana', Aschereinsatz aus Stahl, 69,2 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Osana- mit 3 Einwurföffnungen, 69,2 Liter, aus Edelstahl (Art. 16737)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Osana- mit 3 Einwurföffnungen, 69,2 Liter, aus Edelstahl (Art. 16737)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Osana- mit 1 Einwurföffnung, 16,7 Liter, aus Edelstahl (Art. 16733)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Osana- mit 2 Einwurföffnungen, 37,4 Liter, aus Edelstahl (Art. 16735)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Osana- mit 3 Einwurföffnungen, 69,2 Liter, aus Edelstahl (Art. 16737)
Artikel-Nr.:
     328-16737
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695132027
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • Material Korpus: Edelstahl
  • inkl. Dreikantschlüssel und
    Piktogramm-Aufkleber

|
  • einfaches und bequemes Handling
  • leichte Entleerung des Aschers ohne Bücken
|

Achtung: Innenbehälter für Abfallbehälter nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen.

Hinweis:
Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
Aschereinsatz aus Stahl
Gesamthöhe:
750 mm
Gesamtdurchmesser:
420 mm
Abfallbehälter Volumen:
69,2 Liter
Einwurföffnungen:
3 Stück
Befestigung:
mobil
Korpus Material:
Edelstahl
Behälter Anzahl:
1 Stück
Form:
Rund
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Mit Ascher
Serie:
Cubo
Lieferumfang:
inkl. Dreikantschlüssel und Piktogramm-Aufkleber
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Edelstahl-Abfallbehälter, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Abfallascher, Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, standascher edelstahl var, edelstahl abfallbehälter, stand-aschenbecher edelstahl, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Zigaretten, Ascher, VAR, Cubo, Osana, Mülltonne
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,91*
€ 305,38*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,91*
€ 361,86*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,21*
€ 363,62*
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 317,33*
€ 403,13*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 281,30*
€ 416,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,53*
€ 495,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,10*
€ 489,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 388,19*
€ 461,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,62*
€ 424,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,62*
€ 380,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,30*
€ 334,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,12*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 77,82*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,76*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
13091
ab € 43,05*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1329 H 75
ab € 53,48*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.