Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher 'Cubo Kemina'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Kemina-, 21 Liter (Art. 16732)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Kemina-, 21 Liter (Art. 16732)
Artikel-Nr.:
     328-16732
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695013494
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • Volumen Abfallbehälter: 21 Liter
  • Volumen Ascher: 2 Liter
  • Maße (HxBxT): 770 x 320 x 210 mm
  • Material: Edelstahl
  • Gewicht: 12 kg
  • inkl. Edelstahl-Innenbehälter und
    Piktogramm-Aufkleber

|
  • mit bodenschonendem Kantenschutz
  • leichtes Reinigen der Einsätze durch offene Rückwand

|

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
mobil
Gesamthöhe:
770 mm
Gesamtbreite:
320 mm
Gesamttiefe:
210 mm
Gewicht:
12 kg
Material:
Edelstahl
Abfallbehälter Volumen:
21 Liter
Ascher Volumen:
2 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Mit Ascher
Serie:
Cubo
Lieferumfang:
inkl. Edelstahl-Innenbehälter und Piktogramm-Aufkleber
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Edelstahl-Abfallbehälter, Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Abfallascher, Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, standascher edelstahl eckig, edelstahl abfallbehälter, stand-aschenbecher edelstahl, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Zigaretten, Ascher, Mülltonne, VAR, Kemina, Cubo
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 304,02*
€ 389,02*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 303,69*
€ 389,02*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 307,15*
€ 391,76*
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 315,76*
€ 405,33*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 301,46*
€ 440,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,82*
€ 524,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,91*
€ 518,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 412,90*
€ 491,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,23*
€ 450,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,62*
€ 404,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,46*
€ 358,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,12*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.