Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Cubo Delmar', gelb-blau-grün, mit Dach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Delmar- 90 Liter mit 3 Einzelbehältern (gelb-blau-rot) ohne Dach (Art. 16654)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Delmar- 90 Liter mit 3 Einzelbehältern (gelb-blau-rot) ohne Dach (Art. 16654)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Delmar- 90 Liter mit 3 Einzelbehältern (gelb-blau-grün) ohne Dach (Art. 16655)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Delmar- 90 Liter mit 3 Einzelbehältern (gelb-blau-lichtgrau) ohne Dach (Art. 16656)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Delmar- 90 Liter mit 3 Einzelbehältern (gelb-blau-rot) mit Dach (Art. 16658)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Delmar- 90 Liter mit 3 Einzelbehältern (gelb-blau-lichtgrau) mit Dach (Art. 16660)
Detailansicht: Abfallbehälter -Cubo Delmar- mit Rollensatz (Art. 16654), (nicht im Lieferumfang enthalten)
Anwendungsbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Delmar- Behälter sind einzeln entnehmbar (Art. 16656)
Artikel-Nr.:
     328-16659
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695036639
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • Volumen: 90 Liter (3 Behälter à 30 Liter)
  • Maße: Ø 420 mm
  • Material: Stahl, verzinkt und beschichtet
  • Farbe Kopfteil: silber

|
  • bodenschonend durch 4 Kunststofffüße
  • Kopfteil dient als Klemmvorrichtung für Müllsäcke
  • Behälter sind einzeln entnehmbar
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
gelb-blau-grün
Modell:
mit Dach
Behälter Höhe:
950 mm
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Form:
rund
Serie:
Cubo
Abfallbehälter Volumen:
30 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Behälter Ø:
420 mm
Kopfteil Farbe:
silber
Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, wertstoffsammler gelb 90l, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Zigaretten, Ascher, VAR, Mülltonne, Cubo, Delmar, Recyclingstationen, Recyclingbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 342,93*
€ 431,85*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 343,25*
€ 431,85*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 327,35*
€ 455,51*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 346,52*
€ 480,91*
10 Tage
22
Frei Haus
ab € 387,35*
€ 486,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,91*
€ 572,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,33*
€ 564,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 451,68*
€ 537,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,17*
€ 485,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 393,06*
€ 467,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,52*
€ 412,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,12*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 99,61*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1951
ab € 18,07*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,95*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3669
ab € 18,27*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.