| |
|
| Artikel-Nr.: 328-16469 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063527430695 |
| |
|
| | |
| - Volumen: 40 Liter
- Maße (Ø x Höhe): 315 x 670 mm
- Material Behälter: Stahl, verzinkt
- Material Oberteil: Kunststoff
- Material Klappe: Edelstahl
- inkl. Innenbehälter (Stahl, verzinkt)
| - Abfallbehälter im modernen Design
- mit robustem Kunststoffrand am Boden
- bequemes Entleeren durch Entfernen des Oberteils
- für den Innenbereich geeignet
| Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Modell: | ohne Innenbehälter | Abfallbehälter Farbe: | blau | Einsatzbereich: | Innen | Ascher: | Ohne Ascher | Form: | rund | Gesamthöhe: | 670 mm | Abfallbehälter Volumen: | 40 Liter | Behälter Anzahl: | 1 Stück | Behälter Ø: | 315 mm | Behälter Material: | Stahl, verzinkt | Klappe Material: | Edelstahl | Oberteil Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffabfallbehälter, Push-Abfallsammler, Push-Mülleimer, Schwingklappen-Eimer, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard-mülleimer blau stahl, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne |
| | |
| |