Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher 'Cubo Pilar', 31,7 Liter, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
Anwendungsbeispiel: Benutzung des Kombiascher -Cubo Pilar- in weiß, 31,7 Liter (Art. 16376)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Pilar- aus Stahl, Volumen 31,7 Liter, in rot (Art. 16377)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Pilar- aus Stahl, Volumen 31,7 Liter, in enzianblau(Art. 16379)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Pilar- aus Stahl, Volumen 31,7 Liter, in silber (Art. 16380)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Pilar- aus Stahl, Volumen 31,7 Liter, in antik-silber (Art. 16381)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Pilar- aus Stahl, Volumen 53,4 Liter, in anthrazit (Art. 16384)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Pilar- aus Stahl, Volumen 96,1 Liter, in silber (Art. 16392)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Pilar- aus Stahl, Volumen 96,1 Liter, in antik-silber (Art. 16393)
Artikel-Nr.:
     328-16377
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695030712
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
  • Material: Stahl, verzinkt und beschichtet
  • inkl. Dreikantschlüssel, Ascherschale aus Aluminium,
    verzinktem Kippensieb und Piktogramm

|
  • einfaches und bequemes Handling
  • leichte Entleerung des Aschers ohne Bücken
  • ausgestattet mit bodenschonendem Kantenschutz
|
Hinweis: Ein Innenbehälter ist nicht Teil des Lieferumfangs und muss separat dazu bestellt werden - siehe Zubehör.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Abfallbehälter Volumen:
31,7 Liter
Abfallbehälter Farbe:
rot
Behälter Höhe:
665 mm
Behälter Breite:
260 mm
Behälter Tiefe:
260 mm
Einwurföffnung:
1 Stück
Serie:
Cubo
Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet
Weitere Suchbegriffe: Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, var standaschenbecher, stand aschenbecher, standaschenbecher eckig, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Zigaretten, Ascher, VAR, Cubo, Mülltonne, Pilar
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 91,03*
€ 122,46*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 94,81*
€ 122,51*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,21*
€ 123,05*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,28*
€ 123,10*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 91,39*
€ 174,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,42*
€ 207,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,23*
€ 204,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 160,67*
€ 191,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,58*
€ 145,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,06*
€ 129,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,39*
€ 108,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,18*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 99,59*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 61,94*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,84*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 55,76*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
15992
ab € 48,90*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
15992
ab € 47,28*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.