Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher 'Cubo Rica', 17 Liter, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Kombiascher -Cubo Rica- 17 Liter, aus Stahl (Art. v.l. 16304, 16305, 16309, 16308, 16303, 16307, 16306)
Modellbeispiele: Kombiascher -Cubo Rica- 17 Liter, aus Stahl (Art. v.l. 16304, 16305, 16309, 16308, 16303, 16307, 16306)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Rica- 44 Liter, in weiß (Art. 16310)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Rica- 44 Liter, in rot (Art. 16311)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Rica-44 Liter, in anthrazit (Art. 16312)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Rica- 44 Liter, in enzianblau (Art. 16313)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Rica- 44 Liter, in silber (Art. 16314)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Rica- 44 Liter, in lichtgrau (Art. 16315)
Artikel-Nr.:
     328-16308
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695035557
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • Material: Stahl, verzinkt und beschichtet
  • Ascheraufsatz: schwarz beschichtet
  • Auffangschale: Aluminium
  • inkl. Piktogramm

|
  • einfaches und bequemes Handling
  • einseitiger Einwurf durch Öffnung
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Abfallbehälter Volumen:
17 Liter
Abfallbehälter Farbe:
lichtgrau
Durchmesser:
250 mm
Behälter Höhe:
610 mm
Serie:
Cubo
Behälter Anzahl:
1 Stück
Ascheraufsatz Farbe:
schwarz beschichtet
Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet
Auffangschale Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallascher, Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, standaschenbecher rund stahl, stand aschenbecher, standaschenbecher rund, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne, Rica, VAR, Raucherbereich, Ascher, Cubo
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,38*
€ 86,29*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 66,38*
€ 86,29*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,88*
€ 86,92*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,13*
€ 88,50*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 66,65*
€ 108,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,30*
€ 128,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,07*
€ 126,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,44*
€ 104,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,68*
€ 98,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,38*
€ 92,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,65*
€ 79,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,12*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,76*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.