Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Swing Kunststoff', schwarz, 60 Liter, 832 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Swing Kunststoff- 40 Liter, schwarz (Art. 16287)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Swing Kunststoff- 40 Liter, schwarz (Art. 16287)
Artikel-Nr.:
     328-16289
Hersteller:
     simplehuman
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0838810007540
Suchbegriffe:
Schwingdeckel-Eimer
Schwingdeckeleimer
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
  • Material: Kunststoff

|
  • praktischer Abfallbehälter für Küche und Bad
  • mit Schwingdeckel für einen leichten Abfalleinwurf
  • bequemes Entleeren durch Entfernen des Oberteils
  • für den Innenbereich geeignet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
schwarz
Abfallbehälter Volumen:
60 Liter
Gesamthöhe:
832 mm
Gesamtbreite:
420 mm
Gesamttiefe:
343 mm
Befestigung:
Mobil
Material:
Kunststoff
Behälter Anzahl:
1 Stück
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Serie:
Simplehuman
Weitere Suchbegriffe: Standardabfalleimer, Standardmülleimer, schwingdeckel-eimer 60l kunststoff, schwingdeckel eimer, schwingdeckel- eimer 60l, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Mülltonne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 76,24*
€ 102,28*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 75,80*
€ 114,83*
10 Tage
30
Frei Haus
ab € 91,83*
€ 121,44*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,83*
€ 136,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,43*
€ 134,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,00*
€ 132,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,66*
€ 118,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 93,99*
€ 111,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,80*
€ 90,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG782200BEIG
ab € 185,07*
Ähnlich
Vepa Bins
12608030
ab € 19,05*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 274,91*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 40,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.