Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Cubo Evita', antik-silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Evita- 104 Liter, aus Stahl, in anthrazit (Art. 16267)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Evita- 104 Liter, aus Stahl, in anthrazit (Art. 16267)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Evita- 104 Liter, aus Stahl, in weiß (Art. 16265)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Evita- 104 Liter, aus Stahl, in rot (Art. 16266)
Anwendungsbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Evita- Einfaches Öffnen und Entleeren des Behälters, Art. 16268(Müllsack nicht im Lieferumfang enthalten)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Evita- 104 Liter, aus Stahl, in silber (Art. 16269)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Evita- 104 Liter, aus Stahl, in antik-silber (Art. 16270)
Anwendungsbeispiel: Innenbehälter des Kombiascher -Cubo Evita- (Art. 16265)
Artikel-Nr.:
     328-16270
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695171477
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
  • Volumen: 104 Liter
  • Maße (Ø x Höhe): 435 x 990 mm
  • Material: Stahl, verzinkt und beschichtet
  • Einwurföffnung: 2
  • Gewicht: 17 kg
  • inkl. Aluminium-Aschereinsatz mit Sieb
    und Piktogramm

|
  • einfache Entleerung durch abnehmbares Mittelteil
  • Nutzung von 120 Liter Müllsäcken oder seperaten Einsatzbehälter (nicht im Lieferumfang enthalten, Art. 16271)
  • Bodenbereich und Einwurföffnungen sind mit Kantenschutz ausgestattet
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
antik-silber
Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet
Volumen:
104 Liter
Höhe:
990 mm
Einwurföffnung:
2
Eigengewicht:
17 kg
Form:
Rund
Einsatzbereich:
Innen; Außen
Befestigung:
Mobil
Serie:
Cudo
Lieferumfang:
inkl. Aluminium-Aschereinsatz mit Sieb und Piktogramm
Ascher:
Mit Ascher
Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, kombi-ascher silber var, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Zigaretten, Ascher, Mülltonne, Evita, Cubo, VAR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
10
Frei Haus
ab € 197,33*
€ 260,04*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 208,20*
€ 319,80*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,80*
€ 380,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,98*
€ 374,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 303,28*
€ 360,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,10*
€ 333,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,76*
€ 293,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,20*
€ 247,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,12*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 99,58*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,76*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
17149
ab € 55,21*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.