Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Cubo Carla', anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Carla- 56 Liter, aus Stahl (Art. v. l. 16253, 16257, 16254, 16255, 16256)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Carla- 56 Liter, aus Stahl (Art. v. l. 16253, 16257, 16254, 16255, 16256)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Carla- 56 Liter aus Stahl, in verkehrsweiß (Art. 16253)
Anwendungsbeispiel: Einfaches Öffnen und Entleeren des Behälters des Kombiascher -Cubo Carla- (Art. 16253)
Anwendungseispiel: Einfaches Entleeren des Kombiascher -Cubo Carla- 56 Liter aus Stahl, in feuerrot (Art. 16254)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Carla- 56 Liter aus Stahl, in silber (Art. 16255)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Carla- 56 Liter aus Stahl, in enzianblau (Art. 16256)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Carla- 56 Liter aus Stahl, in anthrazit (Art. 16257)
Artikel-Nr.:
     328-16257
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695011148
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
  • Volumen: 56 Liter
  • Maße (Ø x Höhe): 365 x 885 mm
  • Material: Stahl, verzinkt und beschichtet
  • Einwurföffnung: 2
  • Gewicht: 8 kg
  • inkl. Aluminium-Kopfteil

|
  • Kopfteil wird als Aschereinsatz mit Sand befüllt (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • einfache Entleerung durch abnehmbares Mittelteil oder Nutzung von Müllsäcken
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
anthrazit
Serie:
Cubo
Behälter Höhe:
885 mm
Abfallbehälter Volumen:
56 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Behälter Ø:
365 mm
Einwurföffnung:
2 Stück
Gewicht:
8 kg
Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet
Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, kombiascher anthrazit var, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen anthrazit, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Zigaretten, Ascher, VAR, Cubo, Carla, Mülltonne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
18
Frei Haus
ab € 162,13*
€ 214,77*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 163,83*
€ 251,46*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,46*
€ 299,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,07*
€ 295,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 236,20*
€ 281,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,98*
€ 258,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,28*
€ 234,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,83*
€ 194,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,18*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 61,94*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,84*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 1460
ab € 81,74*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 1470
ab € 77,70*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0190
ab € 64,29*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0280
ab € 61,85*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0300
ab € 62,16*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0290
ab € 62,16*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0200
ab € 64,23*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0310
ab € 65,66*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0360
ab € 81,93*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.