Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher 'Cubo Sancia', anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Sancia- 5 Liter, aus Stahl (Art. v.l. 16243, 16245, 16241, 16240, 16244)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Sancia- 5 Liter, aus Stahl (Art. v.l. 16243, 16245, 16241, 16240, 16244)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Sancia- 5 Liter aus Stahl, in antik-silber (Art. 16240)
Anwendungsbeispiel: Entleerung des Kombiascher -Cubo Sancia- 5 Liter aus Stahl, in antik-silber (Art. 16240)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Sancia-5 Liter aus Stahl, in moosgrün (Art. 16241)
Anwendungsbeispiel: selbstschließende Einwurfklappen des Kombiascher -Cubo Sancia- in silber (Art. 16242)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Sancia- 5 Liter aus Stahl, in enzianblau (Art. 16243)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Sancia- 5 Liter aus Stahl, in anthrazit (Art. 16244)
Modellbeispiel: Kombiascher -Cubo Sancia- 5 Liter aus Stahl, in feuerrot (Art. 16245)
Artikel-Nr.:
     328-16244
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695039500
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallascher
  • Volumen Abfallbehälter: 5 Liter
  • Volumen Ascher: 2 Liter
  • Maße (H x B x T): 1150 x 180 x 150 mm
  • Material: Stahl, verzinkt und beschichtet
  • Montage: zum Aufschrauben
  • Gewicht: 10 kg
  • inkl. Dreikantschlüssel, Schloss (inkl. 1 Schlüssel),
    2 Innenbehälter, Montagematerial, Bodenplatte
    und Piktogramm

|
  • 2 getrennte Inneneinsätze für Ascher und Abfall
  • mit selbstschließenden Einwurfklappen
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
anthrazit
Serie:
Cubo
Gesamthöhe:
1150 mm
Gesamtbreite:
150 mm
Gesamttiefe:
150 mm
Abfallbehälter Volumen:
5 Liter
Ascher Volumen:
2 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Befestigung:
Standmontage (zum Aufschrauben)
Gewicht:
10 kg
Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 255,44*
€ 308,14*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,22*
€ 308,14*
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 272,50*
€ 326,73*
13 Tage
15
Frei Haus
ab € 298,73*
€ 356,25*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 282,34*
€ 391,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,31*
€ 465,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,16*
€ 455,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 361,81*
€ 430,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,30*
€ 395,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,52*
€ 361,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,34*
€ 335,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 428,34*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
45021
ab € 261,60*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12706
ab € 327,20*
Ähnlich
SETON
Y2949835
ab € 17,27*
Ähnlich
SETON
Y2663213
ab € 9,05*
Ähnlich
SETON
Y2663223
ab € 18,99*
Ähnlich
SETON
Y2663217
ab € 12,04*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12 111
ab € 182,03*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28710
ab € 234,04*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 141,79*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 109,63*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3590
ab € 73,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.