Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb 'Cubo Hilario', 15 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Papierkorb -Cubo Hilario- 15 Liter (Art. 16117)
Modellbeispiel: Papierkorb -Cubo Hilario- 15 Liter (Art. 16117)
Modellbeispiel: Papierkorb -Cubo Hilario- in verschiedenen Ausführungen (vl.: Art. 16119, 16118, 16120, 16117, 16121)
Modellbeispiel: Papierkorb -Cubo Hilario- 15 Liter (Art. 16117)
Modellbeispiel: Papierkorb -Cubo Hilario- 30 Liter (Art. 16118)
Modellbeispiel: Papierkorb -Cubo Hilario-50 Liter (Art. 16119)
Modellbeispiel: Papierkorb -Cubo Hilario- 80 Liter (Art. 16120)
Modellbeispiel: Papierkorb -Cubo Hilario- 110 Liter (Art. 16121)
Technische Ansicht: Der Papierkorb -Cubo Hilario- ist selbstlöschend
Artikel-Nr.:
     328-16117
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695031443
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
  • Material Korpus: Edelstahl, poliert
  • Material Kopfteil: Stahlblech,
    schwarz beschichtet
  • selbstlöschend

|
  • erfüllt die strengen Vorschriften für Feuersicherheit und Feuerbeständigkeit
|

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamthöhe:
370 mm
Gesamtdurchmesser:
250 mm
Abfallbehälter Volumen:
15 Liter
Kopfteil Material:
Stahlblech, schwarz beschichtet
Korpus Material:
Edelstahl, poliert
Behälter Anzahl:
1 Stück
Form:
Rund
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Serie:
Cubo
Eigenschaft im Brandfall:
selbstlöschend
Selbstlöschend:
Ja
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,08*
€ 106,31*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 82,08*
€ 106,31*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,17*
€ 107,66*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 83,43*
€ 107,99*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 100,35*
€ 162,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,62*
€ 193,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,29*
€ 190,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 148,76*
€ 177,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,08*
€ 157,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,08*
€ 140,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,35*
€ 119,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brabantia
378928
ab € 32,38*
Ähnlich
simplehuman
838810016689
ab € 79,57*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 355,28*
Ähnlich
Vepa Bins
31667758
ab € 499,03*
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 76,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.