Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiascher 'Cubo Rufio'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Rufio- 38 Liter, mit Dach und Ascher (Art. 16113)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Rufio- 38 Liter, mit Dach und Ascher (Art. 16113)
Anwendungsbeispiel: Kombiascher -Cubo Rufio- (Art. 16113)
Artikel-Nr.:
     328-16113
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695121656
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Edelstahl-Abfallbehälter
  • Volumen: 38 Liter
  • Maße (HxBxT): 910 x 395 x 395 mm
  • Material: Edelstahl
  • Material Innenbehälter: Stahl, verzinkt
  • Gewicht: 20 kg
  • inkl. Zylinderschloss (1 Schlüssel),
    Montagematerial

|
  • mit verstärktem Dach zum Schutz vor Nässe
  • Dach wird mit Schloss verriegelt und ist gleichzeitig eine Diebstahlsicherung für den Aschereinsatz und das Kippensieb
  • seperater Ascher und Kippensieb für Zigaretten
  • der praktische Innenbehälter ist mit Bügelgriffen ausgestattet
  • 3 Einwurföffnungen
  • feste Montage auf den Boden möglich (Montagematerial liegt bei)
|

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamthöhe:
910 mm
Gesamtbreite:
395 mm
Gesamttiefe:
395 mm
Gewicht:
20 kg
Material:
Edelstahl
Innenbehälter Material:
Stahl, verzinkt
Abfallbehälter Volumen:
38 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Mit Ascher
Serie:
Cubo
Lieferumfang:
inkl. Zylinderschloss (1 Schlüssel), Montagematerial
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
17
Frei Haus
ab € 512,64*
€ 647,12*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 515,44*
€ 647,12*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 530,18*
€ 666,01*
€ 4,95*
ab € 531,44*
€ 669,09*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 604,92*
€ 803,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 803,25*
€ 955,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 736,47*
€ 876,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 725,47*
€ 863,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 690,20*
€ 821,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 655,69*
€ 780,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,92*
€ 719,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,12*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,76*
Zubehör
Deiss
90316
ab € 83,91*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1499
ab € 24,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.