Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Großmülltonne -Cubo Carlos-, rollbar, gelb /240 Liter, 1075x580x740mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallcontainer -Cubo Carlos-, 120 Liter in gelb (Art. 16081)
Modellbeispiel: Abfallcontainer -Cubo Carlos-, 120 Liter in gelb (Art. 16081)
Anwendungsbeispiel: grau (Art. 16080) mit Haltering (Art. 15915), (Müllsack und Haltering nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen)
Anwendungsbeispiel: Abfallcontainer -Cubo Carlos-, 120 Liter in rot (Art. 16085), (Müllsack nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen)
Artikel-Nr.:
     328-16087
Herst.-Nr.:
     3871
EAN/GTIN:
     4030695038718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter
Großmülltonne -Cubo Carlos-, rollbar
Volumen/Farbe/Maße(HxBxT): gelb/240 Liter
1075x580x740mm
  • Material: Kunststoff
  • vereinfachter Transport durch 2 Rollen an der Unterseite
  • Klappdeckel für einfaches Entleeren
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
none
Hinweis:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallgroßbehälter 240 l, abfallgroßbehälter, abfalltonnen kunststoff, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Müllbehälter, Wertstoffsammler, Papierkorb, Müllcontainer, Abfallcontainer, Wertstoffcontainer, Carlos, Cubo
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 127,90*
€ 137,50*
Lager 328
€ 8,50*
ab € 110,36*
€ 138,66*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,66*
€ 165,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 123,79*
€ 147,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,06*
€ 141,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,36*
€ 131,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
€ 8,50*
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 23,35*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
11261
ab € 77,50*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1140
ab € 30,10*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1902
ab € 26,60*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1901
ab € 31,77*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1121
ab € 61,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG