Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Cubo Alano' mit Gleitdeckel und Tragegriff, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Mülleimer -Cubo Alano-, aus Stahl, mit Gleitdeckel und Tragegriff Volumen: 25 Liter, ohne Farbe (Art. 16000)
Modellbeispiel: Mülleimer -Cubo Alano-, aus Stahl, mit Gleitdeckel und Tragegriff Volumen: 25 Liter, ohne Farbe (Art. 16000)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Alano- in lichtgrau beschichtet (Art. 16001)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Alano- in gelb beschichtet (Art. 16002)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Alano- in enzianblau beschichtet (Art. 16003)
Artikel-Nr.:
     328-16002
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695038916
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfall-Korb
  • Volumen: 25 Liter
  • Maße (Ø x Höhe): 270 x 500 mm
  • Material: Stahl, verzinkt

|
  • einfaches und bequemes Handling
  • stabile, funktionale Konstruktion
  • kein Verlust des Deckels, da fest mit dem Tragegriff verbunden
  • Deckel schließt automatisch beim anheben des Tragebügels
  • zusätzlicher Griff im unteren Bereich für einfaches Entleeren
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
gelb
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Ohne Ascher
Form:
rund
Serie:
Cubo
Behälter Höhe:
500 mm
Abfallbehälter Volumen:
25 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Behälter Ø:
270 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 70,98*
€ 95,15*
14 Tage
11
Frei Haus
ab € 70,98*
€ 95,15*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 76,37*
€ 113,57*
€ 4,95*
ab € 86,63*
€ 115,06*
Frei Haus
ab € 107,87*
€ 142,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,57*
€ 135,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,76*
€ 132,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,83*
€ 122,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,30*
€ 119,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 94,59*
€ 112,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,37*
€ 90,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,18*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.