Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungspfosten zum Einbetonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Befestigungspfosten Ø 75 mm, zum Einbetonieren (Art. 15949) (Lieferumfang ohne Zigarettenascher)
Modellbeispiel: Befestigungspfosten Ø 75 mm, zum Einbetonieren (Art. 15949) (Lieferumfang ohne Zigarettenascher)
Modellbeispiel: Befestigungspfosten Ø 75 mm, zum Einbetonieren, ohne Kugelaufsatz (Art. 15949)
Anwendungsbeispiel: Befestigungspfosten (Art. 15949), (Abfallbehälter nicht im Lieferumfang enthalten)
Artikel-Nr.:
     328-15949
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695014491
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • Maße (ØxL): 75 x 1450 mm
  • Material: Stahlrohr, feuerverzinkt
  • ohne Kugelaufsatz

|
  • einfache Befestigung für Ascher und Abfallbehälter
|

Achtung: Zigarettenascher und Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Durchmesser:
75 mm
Länge:
1450 mm
Material:
Stahlrohr, feuerverzinkt
Serie:
Cubo
Einsatzbereich:
Außen
Lieferumfang:
ohne Kugelaufsatz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,82*
€ 101,50*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,21*
€ 101,98*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 73,26*
€ 111,06*
44 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 88,63*
€ 116,28*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,98*
€ 118,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,06*
€ 132,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,72*
€ 129,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,41*
€ 115,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,08*
€ 109,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,66*
€ 103,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 184,71*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1189
ab € 210,29*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 92,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.