Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter 'Cubo Paco', mobil, ohne Werbefläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Paco- mobil ohne Werbeflächen (Art. 15936)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Paco- mobil ohne Werbeflächen (Art. 15936)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Paco- mit Werbefläche und 2 Aschern, Volumen: 50 Liter, aus Edelstahl (Art. 15938)
Anwendungsbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Paco- mit Werbefläche, einfaches Ausleeren dank Innenbehälter (Art. 15938)
Anwendungsbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Paco- mit Werbefläche, einfaches Ausleeren der Ascher (Art. 15938)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Paco- mobil mit Werbefläche (Art. 15937)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Paco- mobil ohne Werbeflächen (Art. 15936)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Paco- zur Wandbefestigung (Art. 15939)
Modellbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Paco- zur Wandbefestigung (Art. 15939)
Anwendungsbeispiel: Abfallbehälter -Cubo Paco- zur Wandbefestigung, einfaches Ausleeren dank Innenbehälter (Art. 15939)
Artikel-Nr.:
     328-15936
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695281114
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Innenbehälter
  • Volumen: 50 Liter
  • Material außen: Edelstahl
  • Material Innenbehälter: Stahlblech, verzinkt
  • inkl. Schlüssel, Montagematerial
    und Piktogramm-Aufkleber

|
  • einfache Montage
  • attraktive Optik durch hochwertigen Edelstahl
  • zeitloses Design
  • gesichert durch Doppelbartschloss

Werbefläche:



  • 2 wetterfeste Klapprahmen (DIN A2)
  • wassergeschützte Plakatfläche
  • wetterfeste Rückwand aus Polystyrol
|

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
mobil
Modell:
ohne Werbefläche
Ascher:
Ohne Ascher
Gesamthöhe:
800 mm
Gesamtbreite:
480 mm
Gesamttiefe:
350 mm
Innenbehälter Material:
Stahlblech, verzinkt
Material außen:
Edelstahl
Abfallbehälter Volumen:
50 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Form:
Oval
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Serie:
Cubo
Lieferumfang:
inkl. Schlüssel, Montagematerial und Piktogramm-Aufkleber
Weitere Suchbegriffe: Inneneimer, Inneneinsatz, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Wandabfallbehälter, Wandmülleimer, standard-mülleimer edelstahl, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 50l, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Papierkorb, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Abfallkorb, Zigaretten, Ascher, Mülltonne, Cubo, VAR, Berto
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
23
Frei Haus
ab € 692,36*
€ 862,97*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 754,89*
€ 937,34*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 710,92*
€ 937,93*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 937,93*
€ 1.116,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 870,22*
€ 1.035,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 859,20*
€ 1.022,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 812,97*
€ 967,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 771,75*
€ 918,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 710,92*
€ 845,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 30,12*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 61,94*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 39,76*
Zubehör
intelligent fluids
27149800
ab € 88,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.