Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb 'Cubo Chico'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Papierkorb -Cubo Chico- aus Edelstahl, Volumen: 14 Liter (Art. 15912)
Modellbeispiel: Papierkorb -Cubo Chico- aus Edelstahl, Volumen: 14 Liter (Art. 15912)
Anwendungsbeispiel: Papierkorb -Cubo Chico- (Art. 15912)
Artikel-Nr.:
     328-15912
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695437016
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
  • Volumen: 14 Liter
  • Maße (Ø x Höhe): 230 x 380 mm
  • Material: Edelstahl, matt gebürstet
  • Gewicht: 3,6 kg

|
  • hochwertige Optik durch Edelstahl und attraktiver Stanzung
|

Hinweis: Edelstahloberflächen sollten zur Erhaltung der Materialerscheinung
in regelmäßigen Intervallen gereinigt bzw. poliert werden. Hierzu empfehlen
wir unsere SCRUBS Edelstahl-Reinigungstücher (Art. 15844 oder 15850 - siehe Zubehör).
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamthöhe:
380 mm
Gesamtdurchmesser:
230 mm
Gewicht:
3,6 kg
Material:
Edelstahl, matt gebürstet
Abfallbehälter Volumen:
14 Liter
Behälter Anzahl:
1 Stück
Form:
Rund
Einsatzbereich:
Innen
Ascher:
Ohne Ascher
Serie:
Cubo
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard-mülleimer edelstahl, edelstahlpapierkorb edelstahl, abfall korb, Abfalltonne, Müllbehälter, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Mülleimer, Abfalleimer, Container, Müllcontainer, Mülltonne, Chico, Cubo, VAR
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 67,10*
€ 90,78*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,96*
€ 92,38*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 66,73*
€ 93,99*
14 Tage
21
Frei Haus
ab € 69,83*
€ 94,46*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 85,06*
€ 133,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,15*
€ 158,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,80*
€ 155,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,82*
€ 140,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,01*
€ 130,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 104,40*
€ 124,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,06*
€ 101,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
simplehuman
838810016689
ab € 79,62*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
16203
ab € 227,71*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 108,93*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 183,59*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 509,22*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 437,68*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 372,92*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
43007
ab € 105,09*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28110
ab € 710,26*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1239
ab € 316,89*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
12705
ab € 319,00*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 304,48*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
35591
ab € 89,48*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3893
ab € 60,18*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3599
ab € 116,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.