Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenpfosten 4er-Set 'Jumbo', 2 schwarze Streifen


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kettenpfosten 4er-Set -Jumbo- aus PP, Höhe 1000 mm, Aufstelllänge 11,5 m, mit Kette (Art. 15837)
Modellbeispiel: Kettenpfosten 4er-Set -Jumbo- aus PP, Höhe 1000 mm, Aufstelllänge 11,5 m, mit Kette (Art. 15837)
Technische Ansicht: Kettenpfosten 4er-Set -Jumbo- aus PP, Kettenpfosten (v.l. Art. 15837, 15836)
Detailansicht: Kettenpfosten 4er-Set -Jumbo- aus PP, Universalhaken an beiden Enden der Absperrkette (Art. 15837)
Detailansicht: Kettenpfosten 4er-Set -Jumbo- aus PP, Aufstelllänge 11,5 m, Fuß von unten (Art. 15837)
Anwendungsbeispiel: Kettenpfosten 4er-Set -Jumbo- aus PP, Aufstelllänge 11,5 m, als Absperrung (Art. 15837)
Anwendungsbeispiel: Kettenpfosten 4er-Set -Jumbo- aus PP, Höhe 1000mm, Ø 63mm, mit Kette, Aufstelllänge 11,5m (Art. 15837)
Artikel-Nr.:
     328-15837
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250410144351
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Das Kettenpfosten 4er-Set 'Jumbo'. sichert Bereiche mit Leichtigkeit und Effizienz ab. Hergestellt aus robustem PP und mit einer Höhe von 1000 mm, bietet dieses Set maximale Sicherheit und Sichtbarkeit. Mit einem Pfostendurchmesser von 63 mm und einem Sechseck-Fuß mit einer Breite von 390 mm gewährleistet es Stabilität und Langlebigkeit. Die 4 mitgelieferten Ketten mit einer Länge von jeweils 3 m und einem 6 x 8 mm Ovalprofil bieten eine maximale Aufstelllänge von 11,5 m. Einfach zu montieren und vielseitig einsetzbar, ist dieses Set die ideale Lösung für verschiedene Absperrungsanforderungen.

  • Material: PP (Polypropylen)
  • Höhe: 1000 mm
  • Pfosten Ø: 63 mm
  • Farbe: gelb
  • Gewicht pro Pfosten: 4,2 kg
  • Sechseckfuß Breite: 390 mm
  • Kettenlänge: 2800 mm
  • Gewicht: 270 Gramm je Pfosten
  • Ketten-Material: Kunststoff,
    6 x 8 mm Ovalprofil
  • inkl. Universalhaken an beiden Enden
  • Universalösen zum durchziehen von Ketten und Absperrbändern
  • max. Aufstelllänge: ca. 11,5 m
  • max. Pfostenabstand: ca. 4,0 m

Set bestehend aus:
  • 4 Kettenpfosten
  • 4 Ketten à 3 m

|
  • hohe Standfestigkeit durch schweren Sechseckfuß
  • aufgrund des Rohrdurchmesser wird eine sehr gute Stabilität erreicht
  • große Aufstelllängen möglich (durch Verbinden der Absperrketten)
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Streifen:
2 schwarze Streifen
Farbe:
gelb
Höhe:
1000 mm
Material:
PP (Polypropylen)
Pfosten Ø:
63 mm
Sechseck-Fuß Breite:
390 mm
max. Pfostenabstand:
4,0 m
Kettenlänge:
2800 mm
Lieferumfang:
4x Kettenpfosten, 4x Kette à 3 m, inkl. Universalösen an beiden Enden
Gliederstärke:
6 x 8 mm Ovalprofil
Material Kette:
Kunststoff
max. Aufstelllänge:
11,5 m
Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten gelb/schwarz kunststoff, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, Ketten-Warnständer, Kettenpfosten, Absperrsystem, Kettensystem, Absperrständer, Tensator, Tensatoren, Temka, Kettenpoller
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 114,36*
€ 143,65*
10 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 6,95*
ab € 104,20*
€ 144,59*
7 Tage
105
pro Satz
Frei Haus
ab € 129,54*
€ 161,31*
Lager 328
unbekannt
pro Satz
€ 8,50*
ab € 138,68*
€ 184,29*
pro Satz
€ 4,95*
ab € 150,45*
€ 187,06*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 184,29*
€ 219,31
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 181,72*
€ 216,25
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 161,69*
€ 192,41
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 152,52*
€ 181,50
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 138,68*
€ 165,03
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 138,68* pro Stück)
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 13,61*
Zubehör
Temka
ab € 40,22*
Zubehör
Temka
ab € 4,86*
Zubehör
Temka
ab € 13,47*
Zubehör
Temka
13199 KH
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.