Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrauböse für Absperrpfosten 'Elasto', Farbe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Schrauböse für Absperrpfosten -Elasto- Ø 80 mm, (v.l. Art. 37879, 15833)
Modellbeispiele: Schrauböse für Absperrpfosten -Elasto- Ø 80 mm, (v.l. Art. 37879, 15833)
Modellbeispiel: Schrauböse für Absperrpfosten -Elasto-, Ø 80 mm, Art. 37879
Modellbeispiel: Schrauböse für Absperrpfosten -Elasto-, Ø 80 mm ,Art. 15833
Anwendungsbeispiel: Schrauböse für Absperrpfosten -Elasto-, Ø 80 mm (Kette und Pfosten nicht im Lieferumfang enthalten)
Artikel-Nr.:
     328-15833
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250410187433
Suchbegriffe:
Sperrpfosten
Kettenpfosten
Kettenöse
Kettenabringung
Schrauböse für Absperrpfosten -Elasto-
  • Material: Kunststoff
  • nur geeignet für Ø 80 mm
    Absperrpfosten -Elasto-

Hinweis
: Befestigung der Schrauböse nur mit dem Aufsatz für Absperrpfosten -Elasto-
(Art. 11751) möglich!
|
  • für einfaches Befestigen von Absperrketten an Absperrpfosten
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
77
€ 6,95*
ab € 0,98*
€ 1,21*
1
€ 4,70*
ab € 4,06*
€ 5,69*
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 4,29*
€ 7,50*
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 13,74*
€ 18,42*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 46,20*
Zubehör
Temka
ab € 80,59*
Zubehör
Temka
ab € 78,50*
Zubehör
Temka
ab € 44,06*
Zubehör
Temka
ab € 30,92*
Zubehör
Temka
ab € 20,29*
Zubehör
Temka
ab € 41,60*
Zubehör
Temka
ab € 21,60*
Zubehör
Temka
ab € 30,95*
Zubehör
Temka
ab € 41,87*
Zubehör
Temka
ab € 20,40*
Zubehör
Temka
ab € 20,30*
Zubehör
Temka
ab € 12,52*
Zubehör
Temka
14215FP
ab € 20,23*
Zubehör
Temka
ab € 5,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.