Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Leitzylinder 'FlexCone', 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Ersatz-Leitzylinder -Cone- v.l.: Art. 15687, 15686, 15685
Modellbeispiele: Ersatz-Leitzylinder -Cone- v.l.: Art. 15687, 15686, 15685
Anwendungsbeispiel: Optimale Verkehrsführung
Anwendungsbeispiel: Markiert die Grenze von Verkehrswegen
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-15687
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527423239
Suchbegriffe:
Leitzylinder
moravia leitzylinder
leitzylinder
  • Durchmesser: Ø 100 mm
  • Material: PE
  • Farbe: rot-weiß
  • Folie: voll retroreflektierend
  • überfahrbar und selbstaufrichtend

|
  • ideal geeignet für z. B. Feuerwehreinfahrten oder Notausfahrten, dort wo gelegentliches An- oder Überfahren unvermeidbar ist
  • durch das Gelenk am Zylinderfuß kann der Leitzylinder gefahrlos von einem PKW angefahren oder im Notfall überrollt werden (selbstaufrichtend)
  • nicht für regelmäßiges Überfahren z.B. mehrfach täglich geeignet
  • voll retroreflektierende Folie, dadurch unübersehbar bei Tag und Nacht
  • das flexible Material hält auch Minusgraden stand und bricht nicht
  • führt sicher den Verkehr und warnt vor Gefahrenstellen
  • zur Trennung von Fahrbahnen oder verschiedener Verkehrsarten einsetzbar
  • markieren optimal Verkehrswege oder abgesperrte Bereiche
  • Leitzylinder kann gefahrlos angefahren werden
|

Hinweis: Nicht für permanente Überfahrung (z.B. mehrfach täglich) geeignet!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe:
1000 mm
Durchmesser:
100 mm
Farbe:
rot-weiß
Folie:
voll retroreflektierend
Material:
PE
Weitere Suchbegriffe: Warnkegel, Warnzylinder, Pylon, Leitkegel, Absperrpfosten, Leitsystem, flexible, Poller, Kunststoffpfosten, Kunststoffpoller, Leitpoller, Flexpin, Leitpin, Leitstab, Verkehrsleitkegel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 39,18*
€ 52,05*
13 Tage
11
Frei Haus
ab € 51,29*
€ 66,74*
€ 4,95*
ab € 52,61*
€ 68,41*
€ 4,95*
ab € 52,95*
€ 68,41*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 48,67*
€ 81,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,80*
€ 97,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,44*
€ 95,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,78*
€ 91,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,40*
€ 74,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 28,62*
Zubehör
Moravia
291.11.145
ab € 9,04*
Zubehör
Moravia
ab € 24,42*
Zubehör
Moravia
ab € 7,65*
Zubehör
k.A.
ab € 0,87*
Zubehör
Swarco
ab € 106,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.