| |
|
| Artikel-Nr.: 328-15117 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4052886281079 |
| |
|
| | |
| - Material: Polypropylen
- korrosionsbeständig
- Verpackungseinheit 10 Stück
| - geringes Gewicht
- hohe Widerstandsfähigkeit
- Material UV-stabilisiert und praktisch bruchfest
- Oberfläche ist nicht haftend
- korrosionsbeständig
- ideal für den Umgang mit aggressiven Stoffen wie z.B. Streusalz
- Einsatzmöglichkeiten: Landwirtschaft, Kommune und Lebensmittelindustrie
| Weitere Informationen: | | Hinweis Produktbilder: | Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung. | Modell: | PP01 Handschaufel | Schaufel Länge: | 190 mm | Schaufel Breite: | 140 mm | Schaufel Höhe: | 75 mm | Gesamtlänge: | 310 mm | Material: | Polypropylen | Verpackungseinheit: | 10 Stk |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 8 | | Frei Haus | ab € 11,45* | € 12,95* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 11,35* | € 13,50* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,52* | € 13,57* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 11,63* | € 14,18* | | | | Lager 328 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 144,49* | € 174,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 328 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 328 | | Versand: Lager 328 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|