Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrkette aus Polyethylen, rot/weiß, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Sperrkette aus Polyethylen oben: gelb/schwarz (Art. 15092), unten: rot/weiß (15091)
Modellbeispiel: Sperrkette aus Polyethylen oben: gelb/schwarz (Art. 15092), unten: rot/weiß (15091)
Artikel-Nr.:
     328-15091
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527417504
Suchbegriffe:
Absperrkette
absperrketten rot-weiß kunststoff
absperrketten kunststoff
absperrkette
  • Gliederstärke: Ø 6 mm
  • Material: Polyethylen

|
  • passend für den Kettenwarnständer "WILLI" sowie den Kettenpfosten zum Aufdübeln
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
rot/weiß
Verpackungseinheit (VPE):
10 m
Gliederstärke:
6 mm
Material:
Polyethylen
Weitere Suchbegriffe: Sperrkette, Kette, Ostalbketten, Temka
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Temka
ab € 40,22*
Ähnlich
Temka
ab € 13,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.