Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschild, Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung, Aluminium, beschichtet, 150 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Winkelschild Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung (Art. 15.a5195)
Modellbeispiel: Winkelschild Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung (Art. 15.a5195)
Artikel-Nr.:
     328-15.a5195
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527287312
Suchbegriffe:
Brandbekämpfung F004 Brandschutzzei...
Brandschutzschild ISO 7010 Mittel u...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Mittel ...
Mittel und Geräte zur Brandbekämpfu...
  • ASR A1.3 F004
  • DIN EN ISO 7010 F004
  • langnachleuchtend

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Aluminium, beschichtet
Maße (BxH):
150 x 150 mm
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Normen und Richtlinien:
ASR A1.3 F004; DIN EN ISO 7010 F004
Weitere Suchbegriffe: brandschutzzeichen iso 7010 mittel und geräte zur brandbekämpfung alu, brandbekämpfung f004 brandschutzzeichen, Brandschutzkennzeichnung, Brandbekämpfung, Winkelschild, Fahnenschild, Everglow, Sicherheitskennzeichnung, Nasenschild, nachleuchtend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.