Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungsschild als Fahnenschild Notruftelefon, Material Aluminium, beschichtet, Maße (BxH) 150 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rettungsschild als Fahnenschild Notruftelefon (Art. 15.a3932)
Modellbeispiel: Rettungsschild als Fahnenschild Notruftelefon (Art. 15.a3932)
Artikel-Nr.:
     328-15.a3932
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527348181
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Notruftelefon E004 Rettungszeichen
Rettungszeichen EN ISO 7010 E004 No...
alle erste hilfe kennzeichnung
  • DIN EN ISO 7010 E004
  • ASR A1.3 E004
  • langnachleuchtend

|
  • Fahnenschilder ragen in den Raum hinein und gewährleisten ein früheres Erkennen der Sicherheitszeichen
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Material:
Aluminium, beschichtet
Maße (BxH):
150 x 150 mm
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Normen und Richtlinien:
ASR A1.3; DIN EN ISO 7010
Weitere Suchbegriffe: Nasenschild, Sicherheitsschild, Rettungsschild, Sicherheitszeichen, Rettungskennzeichnung, Winkelschild, Fahnenschild, Fluchtwegschild, Sicherheitskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,68*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.