Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatzbeschilderung 'Bremen', zum Einschlagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Parkplatzbeschilderung -Bremen- (Schilder nicht im Lieferumfang enthalten)
Modellbeispiele: Parkplatzbeschilderung -Bremen- (Schilder nicht im Lieferumfang enthalten)
Technische Ansicht zum Aufdübeln:
Technische Ansicht zum Einschlagen:
Anwendungsbeispiel zum Aufdübeln:
Anwendungsbeispiel zum Einschlagen:
Artikel-Nr.:
     328-14682
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527416866
Suchbegriffe:
Parkplatz Schild
Parkplatzbeschilderung
Parkplatzkennzeichnung
Parkplatzschild
  • Stahlpfosten, verzinkt
  • inkl. Verstärkerplatte 520 x 110 mm
    für Schildmontage (vierfach vorgebohrt für Schildbefestigung)
  • Bohrlochmaß: Ø ca. 10 mm
  • Lochabstand waagerecht: ca. 494 mm
  • Lochabstand senkrecht: ca. 84 mm

|
  • Nummernschildbefestigung im klassisch-schlichten Design
  • zur Schildmontage kann kundenseitig Schild und Trägerplatte gebohrt oder mit Klebeband möglichst vollflächig verklebt werden
|

Achtung: Schild ist nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einschlagen
Gesamtlänge:
750 mm
Pfosten Material:
Stahl, verzinkt
Höhe:
110 mm
Breite:
520 mm
Bohrloch Ø:
10 mm
Lochabstand senkrecht:
84 mm
Lochabstand waagerecht:
494 mm
Weitere Suchbegriffe: Parkschilder, parkplatzbeschilderung 520x110, parkplatz schild, Reservierungsschild, Stellplatzschild, Stellplatzkennzeichnung, Kennzeichen, PKW-Schild, KFZ-Kennzeichen, Parksystem, Einschlagpfosten, GAH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,05*
€ 55,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 2,67*
Zubehör
Wolk
ab € 18,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.