Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Absperrkette aus Edelstahl, 5 mm, geschweißt, Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrkette aus Edelstahl Gliederstärke 5 mm (Art. 14363)
Modellbeispiel: Absperrkette aus Edelstahl Gliederstärke 5 mm (Art. 14363)
Artikel-Nr.:
     328-14363
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrkette
Edelstahlkette
Stahlkette
absperrkette edelstahl
Absperrkette
  • Material: Edelstahl (geschweißt)
  • Gliederstärke: 5 mm, langgliedrig
  • Gliederbreite: 35 mm
  • Meterware (Preis pro Meter)
Weitere Informationen:
Gefahrenklasse:
none
Hinweis:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Weitere Suchbegriffe: absperrkette, va-kette, v2a, Nirokette, Kette, Sperrkette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,86*
  
Preis gilt ab 10 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 21,87*
€ 26,03
pro Meter
ab 3 Meter
€ 19,91*
€ 23,69
pro Meter
ab 5 Meter
€ 18,35*
€ 21,84
pro Meter
ab 10 Meter
€ 16,86*
€ 20,06
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Autasi
e-notglied
ab € 4,15*
Zubehör
Autasi
e-haken
ab € 3,97*
Zubehör
k.A.
ab € 7,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.