Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Absperrkette aus Polyethylen, Gliederstärke 6 mm, rot/weiß, Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrkette aus Polyethylen, rot/weiß, Gliederstärke 6 mm, Art. 14359
Modellbeispiel: Absperrkette aus Polyethylen, rot/weiß, Gliederstärke 6 mm, Art. 14359
Artikel-Nr.:
     328-14359
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrkette
absperrketten rot-weiß kunststoff
absperrketten kunststoff
absperrkette
Absperrkette
  • Material: Polyethylen
  • Gliederstärke: 6 mm, langgliedrig
  • Farbe: rot/weiß
  • Farbwechsel alle 50 cm
  • Meterware (Preis pro Meter)
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
none
Hinweis:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Weitere Suchbegriffe: Absperrungen, Absperrpfosten, Kunststoffkette, Ketten, Meterware, Absperrband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,10*
€ 6,07
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,88*
€ 4,62
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,46*
€ 4,12
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,14*
€ 3,74
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
as-nr
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.