Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Bodenhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Ersatz-Bodenhülse, Stahl (verzinkt), Ø 76 mm (Art. 14352)
Modellbeispiel: Ersatz-Bodenhülse, Stahl (verzinkt), Ø 76 mm (Art. 14352)
Artikel-Nr.:
     328-14352
Hersteller:
     Autasi
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527126321
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Parkplatzabgrenzung Bodenhülse
bodenhülse 76mm
bodenhülsen

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Durchmesser:
76 mm
Länge:
330 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Absperrpfosten, Sperrpfosten, Zubehör, Bodenmontage, Montage, Montagematerial, Bodenbefestigung, Befestigung, Befestigungsmaterial, Anker, Erdanker, Bodenanker, Autasi
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 51,28*
€ 67,32*
Frei Haus
ab € 64,14*
€ 83,37*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 80,10*
€ 102,53*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,53*
€ 122,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,82*
€ 121,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,83*
€ 116,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,60*
€ 111,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,10*
€ 95,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Autasi
K-C
ab € 22,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.