Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller 'Stil', zum Einbetonieren mit Bodenanker, feststehend, ohne Verschluss, 2 Ösen (180°)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Stilpoller -Stil- Ø 80 mm vl. 4341-00, 14349-00
Modellbeispiele: Stilpoller -Stil- Ø 80 mm vl. 4341-00, 14349-00
Technische Ansicht:
Modellbeispiele: Heraushebbar vl. 14340-00, 14341-00
Modellbeispiele: Feststehendvl. 14343-00, 14344-00, 14345-00
Modellbeispiel: Beweglich 14349-00
Artikel-Nr.:
     328-14344-02
Hersteller:
     Autasi
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527126086
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Der Pfosten mit einem Durchmesser von 80 mm und einer Höhe von 900 mm ist feuerverzinkt und somit optimal vor Witterungseinflüssen geschützt. Die anthrazitgraue Lackierung mit Glimmergraphit verleiht dem Poller zudem eine edle Optik, die sich harmonisch in jedes Umfeld einfügt.

Der Stilpoller überzeugt nicht nur durch sein hochwertiges Material und seine ansprechende Optik, sondern auch durch seine vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Ob als Abgrenzung von Gehwegen, Parkplätzen oder Grünflächen - der runde Pfosten ist äußerst robust und stabil. Dank seiner unaufdringlichen Eleganz fügt er sich perfekt in jede Umgebung ein und sorgt für eine stilvolle Gestaltung des öffentlichen Raums.

Top-Eigenschaften:
- Hochwertiges Material: Aluminiumguss mit Stahlrohreinsatz, feuerverzinkt für maximale Langlebigkeit
- Edles Design: Anthrazitgrau mit Glimmergraphit lackiert, für eine stilvolle Optik
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten: Ideal zur Abgrenzung von Gehwegen, Parkplätzen und Grünflächen
- Robust und stabil: Der 80 mm Pfosten bietet zuverlässigen Schutz und Sicherheit
- Einfache Montage: Der Stilpoller ist schnell und unkompliziert aufzustellen und zu befestigen

  • Material: Aluminiumguss mit Stahlrohreinsatz, feuerverzinkt
  • Pfosten Ø: 80 mm
  • Höhe über Flur: 900 mm
  • Farbe: anthrazitgrau mit Glimmergraphit, lackiert
  • inkl. Befestigungsmaterial

|
  • Sonderlackierung möglich
  • kein Verschmutzen durch oben liegende Schließung
  • mit passender Absperrkette erhältlich (siehe Zubehör)
|

Hinweis: Alle Poller können mit Ösen ausgestattet werden.

Achtung: Bei Modellen zum Aufdübeln zusätzliche Befestigung mit Bodenanker möglich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren mit Bodenanker
Modell:
feststehend
Schließung:
ohne Verschluss
Verschluss:
ohne Verschluss
Ösen:
2 Ösen (180°)
Material:
Aluminiumguss mit Stahlrohreinsatz, feuerverzinkt
Pfosten Ø:
80 mm
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
900 mm
Farbe:
anthrazitgrau mit Glimmergraphit, lackiert
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten rundrohr einbetonieren, absperrpfosten, absperrpfosten bodenhülse, Stil, harmonie, absperrpoller, aluminiumguß, heraushebbar, feststehender, Autasi, Pfosten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,01*
€ 401,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,90*
€ 389,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 314,28*
€ 373,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,78*
€ 344,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,39*
€ 322,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,19*
€ 291,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Autasi
ab € 191,38*
Zubehör
Autasi
BA-2
ab € 47,26*
Zubehör
Autasi
ab € 99,66*
Zubehör
Autasi
FSCH
ab € 6,45*
Zubehör
Autasi
E-HAKEN
ab € 5,72*
Zubehör
Autasi
ab € 75,33*
Zubehör
Autasi
ab € 19,15*
Zubehör
Autasi
ab € 4,79*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 10,68*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 9,11*
Zubehör
Autasi
ab € 11,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.