Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Steel Line' Ø 64 mm, in 2 Richtungen umlegbar, mit Dreikant, mit Leuchtband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Absperrpfosten -Steel Line- Ø 64 mm (vl. 14202, 14203, 14200, 14201)
Modellbeispiele: Absperrpfosten -Steel Line- Ø 64 mm (vl. 14202, 14203, 14200, 14201)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel: Einfaches und schnelles Öffnen
Artikel-Nr.:
     328-14201
Hersteller:
     Autasi
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527120329
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Mit seiner robusten Bauweise und der Möglichkeit, ihn in 2 Richtungen umzulegen, bietet er Ihnen maximale Flexibilität.

Der Absperrpfosten wird inklusive Befestigungsmaterial und Montageanleitung geliefert, sodass Sie sofort mit der Installation beginnen können. Durch die einfache Aufdübel-Befestigung ist eine stabile Verankerung gewährleistet.

Der runde Pfosten mit einer Höhe von 900 mm über dem Flur besteht aus feuerverzinktem Stahl, was ihm eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse verleiht. Die Kappe des Pfostens besteht aus Edelstahl, was nicht nur für eine ansprechende Optik sorgt, sondern auch eine zusätzliche Schutzschicht bietet.

Mit einem Durchmesser von 64 mm und einer Überfahrhöhe von 90 mm ist dieser Absperrpfosten ideal für den Einsatz in verschiedenen Bereichen geeignet. Die Schließung oben ermöglicht eine einfache Bedienung und gewährleistet eine sichere Abgrenzung.

  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Material Kappe: Edelstahl
  • Pfosten Ø: 64 mm
  • Höhe über Flur: 900 mm
  • Überfahrhöhe: 90 mm
  • Befestigung: zum Aufdübeln
  • Schließung: oben
  • inkl. Befestigungsmaterial und Montageanleitung

|
  • einfaches und schnelles Öffnen
  • auch im umgelegten Zustand abschließbar
  • kein Verschmutzen durch oben liegende Schließung
  • arretiert selbstständig bei Aufstellung - kein separates Abschließen erforderlich
  • auch als Diebstahlsicherung für geparkte Fahrzeuge einsetzbar
|

Hinweis: Zusätzliche Befestigung mit Bodenanker möglich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Lieferumfang:
inkl. 1 Dreikantschlüssel DIN 3222 | inkl. Befestigungsmaterial und Montageanleitung
Verschluss:
mit Verschluss
Schließung:
mit Dreikant | Schließung oben
Option:
mit Leuchtband
Befestigung:
zum Aufdübeln
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
900 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Kappe Material:
Edelstahl
Pfosten Ø:
64 mm
Überfahrhöhe:
90 mm
Bauart:
Umlegbar
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten stahl umlegbar dreikant, absperrpfosten klappbar, absperrpfosten, umlegbarer, Absperrpoller, Ø, 64mm, Parkplatzsperre, parkplatzpoller, umlegbar, Autasi, Stahlpoller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 198,61*
€ 243,62*
Frei Haus
ab € 248,24*
€ 302,24*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 222,69*
€ 310,35*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,35*
€ 369,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,45*
€ 361,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 290,75*
€ 345,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,72*
€ 310,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,73*
€ 291,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,69*
€ 265,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Autasi
BA-2
ab € 47,30*
Zubehör
Autasi
D
ab € 12,75*
Zubehör
Autasi
FSCH
ab € 6,46*
Zubehör
Autasi
ab € 19,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.