Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Steel Line' Ø 64 mm, ohne Verschluss, feststehend (starr)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Absperrpfosten -Steel Line- Ø 64 mm (vl. 14192, 14193, 14195)
Modellbeispiele: Absperrpfosten -Steel Line- Ø 64 mm (vl. 14192, 14193, 14195)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel: Einfache Bedienung per Fußpedal
Artikel-Nr.:
     328-14195
Hersteller:
     Autasi
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527120145
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Mit seiner robusten Bauweise und der Möglichkeit, ihn entweder umlegbar oder feststehend zu montieren, bietet er Ihnen maximale Flexibilität.

Die Befestigung erfolgt einfach durch Aufdübeln mit einer Bodenplatte.

Dank der runden Pfostenform und einer Höhe von 900 mm über Flur ist unser Produkt nicht nur funktional, sondern auch ästhetisch ansprechend. Der Pfosten besteht aus hochwertigem Stahl, der feuerverzinkt wurde, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Die Kappe des Pfostens ist aus Edelstahl gefertigt.

Der Durchmesser von 64 mm und die reflektierende rot-weiße Farbe des oberen Teils machen den Pfosten nicht nur gut sichtbar, sondern auch sicher.

  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Material Kappe: Edelstahl
  • Höhe über Flur: 900 mm
  • Pfosten Ø: 64 mm
  • Farbe: Oberteil rot-weiß reflektierend
  • Befestigung: zum Aufdübeln
    mit Bodenplatte
  • inkl. Montagematerial-/ und Anleitung

|
  • Handfreie Bedienung - kein Bücken mehr erforderlich
  • kein Verschmutzen durch oben liegende Schließung
  • läuft selbstschließend in die Sperrstellung und arretiert sich durch leichten Pedaldruck
  • geringe Bauhöhe (ca. 75 mm Überfahrhöhe) im umgelegten Zustand
|

Hinweis: Zusätzliche Befestigung mit Bodenanker möglich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Verschluss:
ohne Verschluss
Schließung:
ohne Verschluss
Bauart:
feststehend (starr)
Lieferumfang:
inkl. Montagematerial-/ und Anleitung
Befestigung:
zum Aufdübeln mit Bodenplatte
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
900 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Kappe Material:
Edelstahl
Pfosten Ø:
64 mm
Pfosten Farbe:
Oberteil rot-weiß reflektierend
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten stahl bodenplatte, absperrpfosten, absperrpfosten aufdübeln, Absperrpoller, umlegbar, Sperrpfosten-mit-Pedal, Ø, 64mm, Parkplatzsperre, Parkplatzpoller, Parkplatzpfosten, Autasi, Stahlpoller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 94,60*
€ 120,92*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 91,03*
€ 132,83*
Frei Haus
ab € 118,85*
€ 149,71*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,83*
€ 158,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,42*
€ 154,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,46*
€ 149,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,54*
€ 136,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,06*
€ 122,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,03*
€ 108,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Autasi
BA-2
ab € 47,26*
Zubehör
Autasi
D
ab € 12,75*
Zubehör
Autasi
FSCH
ab € 6,45*
Zubehör
Autasi
ab € 19,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.