Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Steel Line' Ø 64 mm, mit Sicherheitsschloss gleichschließend/ Schließung oben, umlegbar, Fußhebelbetätigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Absperrpfosten -Steel Line- Ø 64 mm (vl. 14192, 14193, 14195)
Modellbeispiele: Absperrpfosten -Steel Line- Ø 64 mm (vl. 14192, 14193, 14195)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel: Einfache Bedienung per Fußpedal
Artikel-Nr.:
     328-14192
Hersteller:
     Autasi
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527120114
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Mit seiner robusten Bauweise und der Möglichkeit, ihn entweder umlegbar oder feststehend zu montieren, bietet er Ihnen maximale Flexibilität.

Die Befestigung erfolgt einfach durch Aufdübeln mit einer Bodenplatte.

Dank der runden Pfostenform und einer Höhe von 900 mm über Flur ist unser Produkt nicht nur funktional, sondern auch ästhetisch ansprechend. Der Pfosten besteht aus hochwertigem Stahl, der feuerverzinkt wurde, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Die Kappe des Pfostens ist aus Edelstahl gefertigt.

Der Durchmesser von 64 mm und die reflektierende rot-weiße Farbe des oberen Teils machen den Pfosten nicht nur gut sichtbar, sondern auch sicher.

  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Material Kappe: Edelstahl
  • Höhe über Flur: 900 mm
  • Pfosten Ø: 64 mm
  • Farbe: Oberteil rot-weiß reflektierend
  • Befestigung: zum Aufdübeln
    mit Bodenplatte
  • inkl. Montagematerial-/ und Anleitung

|
  • Handfreie Bedienung - kein Bücken mehr erforderlich
  • kein Verschmutzen durch oben liegende Schließung
  • läuft selbstschließend in die Sperrstellung und arretiert sich durch leichten Pedaldruck
  • geringe Bauhöhe (ca. 75 mm Überfahrhöhe) im umgelegten Zustand
|

Hinweis: Zusätzliche Befestigung mit Bodenanker möglich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Lieferumfang:
inkl. 2 Schlüssel | inkl. Montagematerial-/ und Anleitung
Verschluss:
mit Verschluss
Schließung:
mit Sicherheitsschloss gleichschließend/ Schließung oben
Überfahrhöhe:
90 mm
Bauart:
umlegbar, Fußhebelbetätigung
Befestigung:
zum Aufdübeln mit Bodenplatte
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
900 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Kappe Material:
Edelstahl
Pfosten Ø:
64 mm
Pfosten Farbe:
Oberteil rot-weiß reflektierend
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten klappbar aufdübeln, absperrpfosten klappbar, absperrpfosten, Absperrpoller, umlegbar, Sperrpfosten-mit-Pedal, Ø, 64mm, Parkplatzsperre, Parkplatzpoller, Parkplatzpfosten, Autasi, Stahlpoller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 245,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,47*
€ 421,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,86*
€ 408,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 330,12*
€ 392,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,21*
€ 358,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,32*
€ 315,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,73*
€ 292,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Autasi
BA-2
ab € 47,21*
Zubehör
Autasi
D
ab € 12,75*
Zubehör
Autasi
FSCH
ab € 6,42*
Zubehör
Autasi
ab € 19,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.