Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitzylinder 'Cone' inkl. Recyclingfuß, 760 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Leitzylinder -Cone- (v.l. Art. 14109, 14108, 14107)
Modellbeispiele: Leitzylinder -Cone- (v.l. Art. 14109, 14108, 14107)
Modellbeispiele: Leitzylinder -Cone- (v.l. Art. 14109, 14108, 14107)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel: Leitzylinder anfahrbar
Anwendungsbeispiel: Optimale Verkehrsführung
Anwendungsbeispiel: Kann angefahren werden bietet so eine hohe passive Sicherheit
Anwendungsbeispiel: Markiert die Grenze von Verkehrswegen
Anwendungsbeispiel:
Technische Ansicht: Befestigungsmöglichkeiten
Artikel-Nr.:
     328-14108
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527111723
Suchbegriffe:
Leitzylinder
Leitzylinder Standfuß
Absperrpfosten
Blockierpoller
Mit einem Durchmesser von 100 mm und einer Höhe von 460, 760 oder 1000 mm ist dieser Leitzylinder robust und gut sichtbar. Die rote und weiße Farbe in Kombination mit der voll retroreflektierenden Folie sorgt für optimale Sichtbarkeit, selbst bei schlechten Lichtverhältnissen. Der Recyclingfuß mit einer Höhe von 60 mm und einem Durchmesser von 270 mm gewährleistet Stabilität und Langlebigkeit. Hergestellt aus hochwertigem PE (Polyethylen) ist dieser Leitzylinder nicht überfahrbar jedoch anfahrbar und somit besonders sicher.

  • Pfosten Ø: 100 mm
  • Material: PE
  • Farbe: rot-weiß
  • Modell: ohne Kettenaufnahme
  • Folie: voll retroreflektierend
  • Fuß Höhe: 60 mm
  • Fuß Ø: 270 mm
  • anfahrbar

|
  • voll retroreflektierende Folie, dadurch unübersehbar bei Tag und Nacht
  • das flexible Material hält auch Minusgraden stand und bricht nicht
  • leichtes Anfahren möglich - nicht zum überfahren geeignet
  • führt sicher den Verkehr und warnt vor Gefahrenstellen
  • zur Trennung von Fahrbahnen oder verschiedener Verkehrsarten einsetzbar
  • markieren optimal Verkehrswege oder abgesperrte Bereiche
  • Leitzylinder kann gefahrlos angefahren werden
  • der Leitzylinder mit Fuß kann aufgenagelt, - geklebt oder gedübelt werden
|
Achtung: Leichtes Anfahren möglich - nicht zum Überfahren geeignet!

Zur Aufdübelung wird bis zu 5x Schraube/Dübel - abhängig von der Beschaffenheit des Untergrunds - benötigt. Nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe:
760 mm
Pfosten Ø:
100 mm
Farbe:
rot-weiß
Folie:
voll retroreflektierend
Fuß Höhe:
60 mm
Fuß Ø:
270 mm
Material:
PE (Polyethylen)
Modell:
ohne Kettenaufnahme
Eigenschaft:
nicht überfahrbar
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, moravia sperrpfosten kunststoff rot/weiß, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, Warnkegel, Warnzylinder, Pylon, Leitkegel, Leitsystem, Kunstoffpfosten, Kunstoffpoller, Leitpoller, Flexpin, Leitpin, Leitstab, Verkehrsleitkegel, Moravia, Knickpoller
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,61*
€ 52,55*
€ 4,95*
ab € 45,19*
€ 59,49*
€ 4,95*
ab € 45,18*
€ 59,49*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 43,45*
€ 75,84*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,84*
€ 90,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,22*
€ 88,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,02*
€ 77,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 30 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
290.28.454
ab € 25,19*
Zubehör
Moravia
291.11.145
ab € 9,04*
Zubehör
Moravia
ab € 7,65*
Zubehör
Swarco
ab € 107,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.