Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugutbehälter 'CEMO', Volumen 1500 Liter, ohne Entnahmeöffnung, Behälter Farbe grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Streugutbehälter -CEMO- versch. Farben und Größen
Modellbeispiele: Streugutbehälter -CEMO- versch. Farben und Größen
Detailansicht: Deckel ohne Werkzeug abnehmbar
Detailansicht: Selbstverschließender Verschluss aus Edelstahl
Anwendungsbeispiel: Stapelbar
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-13952
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527148927
Suchbegriffe:
Streugut-Behälter
Streugutbehälter
Streumittel-Behälter
Streumittelbehälter
  • Material: GFK
    (glasfaserverstärkter Kunststoff)
  • Federverschluss: Edelstahl, selbstschließend
  • Schließung: vorgerüstet für Vorhangschloss
  • Garantie: 10 Jahre*

*auf das Material GFK (Formstabilität, Risse, Dichtheit)
| Durch das korrosions- und witterungsbeständige Material der Streugutbehälter lässt sich Split, Sand, Salz usw. einfach und sicher einlagern. Durch die glatten Oberflächen wird eine restlose Entleerung sowie eine leichte Reinigung ermöglicht - der Deckel ist ohne Werkzeug abnehmbar.

  • langjähriges, sicheres Schließen durch ausgeformten Behälterrand
  • Schutz vor äußeren Einflüssen (Regenwasser) durch überhängenden Rand
  • kein Verformen oder Ausbeulen des Behälters
  • platzsparende Lagerung, da stapelbar
  • einfache, sichere Handhabung - Nutzungsdauer von über 20 Jahren
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Volumen:
1500 Liter
Entnahmeöffnung:
ohne
Höhe:
1040 mm
Breite:
1840 mm
Tiefe:
1430 mm
Behälter Farbe:
grau
Deckel Farbe:
orange
Material:
GFK (glasfaserverstärkter Kunststoff)
Federverschluss:
Edelstahl, selbstschließend
Schließung:
vorgerüstet für Vorhangschloss
Garantie:
10 Jahre
Weitere Suchbegriffe: cemo streugutbehälter 1500 l, streugut behälter, streugutbehälter cemo, Streugutbox, Winterstreubehälter, Streugranulatbehälter, Streusandbehälter, Streugranulatbox, Streusandbox, Granulatbox, Granulatbehälter, Streusandwagen, Cemo, Chemo, Streusandkiste, Streukiste, Streusalzkiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.494,41*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.643,84*
€ 1.956,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.620,78*
€ 1.928,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.526,00*
€ 1.815,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.494,41*
€ 1.778,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
ab € 38,72*
Zubehör
CEMO
10064
ab € 71,88*
Zubehör
CEMO
7964
ab € 11,35*
Zubehör
CEMO
ab € 49,98*
Zubehör
CEMO
ab € 534,03*
Zubehör
CEMO
7784
ab € 102,69*
Zubehör
CEMO
ab € 152,32*
Zubehör
Adam Hall
ab € 39,53*
Zubehör
CEMO
1490
ab € 23,37*
Zubehör
CEMO
ab € 619,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.