Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Streugutbehälter -CEMO-, 100 Liter ohne Entnahmeöffnung, Behälter grau/Deckel Orange, 89x59x37cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Streugutbehälter -CEMO-, versch. Farben und Größen
Modellbeispiele: Streugutbehälter -CEMO-, versch. Farben und Größen
Detailansicht: Deckel ohne Werkzeug abnehmbar
Detailansicht:, Selbstverschließender Verschluss aus Edelstahl
Anwendungsbeispiel: Stapelbar
Anwendungsbeispiel
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     328-13938
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10503
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stapelbehälter
Streugut-Behälter
Streugutbehälter
Streumittel-Behälter
Streugutbehälter -CEMO-

Größe/ Variante/ Farbe: 100 Liter ohne Entnahmeöffnung
Behälter grau/Deckel Orange
89x59x37cm
  • Material: GFK
    (glasfaserverstärkter Kunststoff)
  • Federverschluss: Edelstahl, selbstschließend
  • Schließung: vorgerüstet für Vorhangschloss
  • Garantie: 10 Jahre*
*auf das Material GFK (Formstabilität, Risse, Dichtheit)

Durch das korrosions- und witterungsbeständige Material unserer Streugutbehälter lässt sich Split, Sand, Salz usw. einfach und sicher einlagern. Durch die glatten Oberflächen wird eine restlose Entleerung sowie eine leichte Reinigung ermöglicht - der Deckel ist ohne Werkzeug abnehmbar.
  • langjähriges, sicheres Schließen durch ausgeformten Behälterrand
  • Schutz vor äußeren Einflüssen (Regenwasser) durch überhängenden Rand
  • kein Verformen oder Ausbeulen des Behälters
  • platzsparende Lagerung, da stapelbar
  • einfache, sichere Handhabung - Nutzungsdauer von über 20 Jahren
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
none
Hinweis:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Weitere Suchbegriffe: Streumittelbehälter, streugut-behälter 100l, streugut-behälter, streugutbehälter cemo, Streugutbox, Winterstreubehälter, Streugranulatbehälter, Streusandbehälter, Streugranulatbox, Streusandbox, Granulatbox, Granulatbehälter, Streusandwagen, Cemo, Chemo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,64*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,63*
€ 243,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,55*
€ 224,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 183,64*
€ 218,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
8625
ab € 24,89*
Zubehör
CEMO
10064
ab € 54,64*
Zubehör
CEMO
3212
ab € 35,09*
Zubehör
CEMO
1833
ab € 473,28*
Zubehör
CEMO
7964-ve10
ab € 91,17*
Zubehör
Stein HGS
ab € 89,38*
Zubehör
Stein HGS
ab € 99,41*
Zubehör
CEMO
7784
ab € 68,60*
Zubehör
CEMO
1490
ab € 14,75*
Zubehör
CEMO
7739
ab € 287,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG