Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke Typ 334-180, Endstück, schwarz, ohne Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 334-180 3 Kanäle à 34 x 36 mm und 1 Kanal á 80 x 36 mm, Breite 890 mm (Art. 20419)
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 334-180 3 Kanäle à 34 x 36 mm und 1 Kanal á 80 x 36 mm, Breite 890 mm (Art. 20419)
Detailansicht: Kabelbrücke 334-180 mit Verbindungszapfen (Art. 20419)
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 334-180 geöffnet (Art. 20419)
Anwendungsbeispiel: Kabelbrücke Typ 334-180 mit LUX-Deckel für bessere Sichtbarkeit im Dunkeln (Art. 34878)
Anwendungsbeispiel: Kabelbrücke Typ 334-180 mit LUX-Deckel (Art. 34878)
Modellbeispiel: Endstück für Kabelbrücke Typ 334-180 (Art. 13839)
Modellbeispiel: Biegung 45° für Kabelbrücke Typ 334-180 (Art. 13840)
Modellbeispiel: Biegung für Kabelbrücke Typ 334-180 geöffnet (Art. 13840)
Technische Ansicht: von oben
Technische Ansicht: Kabelbrücke Typ 334-180 - 4 Kanäle, 3 à 34 mm + 1 á 80 mm, Breite 890 mm (Art. 20419)
Artikel-Nr.:
     328-13839
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527143397
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
  • Höhe: 52 mm
  • Kabelkanäle: 3 à 34 x 36 mm, 1 á 80 x 36 mm
  • Material: PU (Polyurethan)
  • Flammschutzklasse: B2
  • Achslast: max. 5 t
  • Arbeitsbereich: -30°C bis +60°C

|
  • zum Durchführen von C-Schläuchen - je nach Anwendung und Wasserdruck - geeignet
  • Öl-, Säure- und Benzinbeständig
  • geringe Höhe
  • angespitzte Verbinder
  • Deckel schließt mit einer patentierten Reißverschlusstechnik ab
  • Temperaturen bis auf 85°C möglich; dann jedoch weicher
  • unter -40°C höhere Tragfähigkeit, aber weniger Elastizität
|

Achtung: Achslast 5 t trifft nur bei ebenen Untergründen mit voller Auflagefläche zu.

Unser Tipp: Für eine gute Sichtbarkeit im Dunkeln empfehlen wir die Modelle mit LUX-Deckel in Verbindung mit Lichtschläuchen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
-
Form:
Endstück
Farbe:
schwarz
Deckel/Deckelfarbe:
ohne Deckel
Gewicht:
1,1 kg
Material:
PU (Polyurethan)
Höhe:
52 mm
max. Achslast:
5 t
Kabelkanäle Anzahl u. Größe:
3 à 34 x 36 mm; 1 à 80 x 36 mm
Kabelkanäle Anzahl:
4
max. Schlauchgröße:
C-Schlauch
Temperaturbereich:
-30°C bis +60°C
Flammschutzklasse:
B2
beständig gegen:
Öl, Säure und Benzin
LKW überfahrbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Schlauchbrücke, fußbodenkanal schwarz, fußbodenkanal, kabelbrücke adam hall, Kabelbrücken, Schlauchbrücken, Überfahrschutz, Kabelüberfahrschutz, Defender-Midi, Adam, Hall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,09*
€ 139,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,31*
€ 136,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,44*
€ 120,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,26*
€ 118,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,41*
€ 99,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adam Hall
85100
ab € 56,05*
Ähnlich
Adam Hall
85300
ab € 137,90*
Ähnlich
Adam Hall
85200BLK
ab € 103,58*
Ähnlich
Adam Hall
85160
ab € 28,65*
Ähnlich
Defender
85150BLK
ab € 92,05*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 127,38*
Ähnlich
Moravia
ab € 116,22*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 25,50*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 77,98*
Ähnlich
Schake
ab € 193,55*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 45,64*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 127,10*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 179,95*
Ähnlich
Urbanus
ab € 137,56*
Ähnlich
Urbanus
ab € 222,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.