Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke Typ 535, Mittelstück, schwarz/gelb, gelber Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 535 5 Kanäle à 34 x 36 mm, Breite 890 mm (Art. 13838)
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 535 5 Kanäle à 34 x 36 mm, Breite 890 mm (Art. 13838)
Modellbeispiel: Kabelbrücke Typ 535 geöffnet (Art. 13838)
Anwendungsbeispiel: Kabelbrücke Typ 535 mit LUX-Deckel für bessere Sichtbarkeit im Dunkeln (Art. 34877)
Anwendungsbeispiel: Kabelbrücke Typ 535 mit LUX-Deckel (Art. 34877)
Modellbeispiel: Endstück für Kabelbrücke Typ 535 (Art. 13839)
Modellbeispiel: Biegung 45° für Kabelbrücke Typ 535 (Art. 13840)
Modellbeispiel: Biegung 45° für Kabelbrücke Typ 535 geöffnet (Art. 13840)
Technische Ansicht: Kabelbrücke Typ 535 seitlich (Art. 13838)
Technische Ansicht: Kabelbrücke Typ 535 von oben (Art. 13838)
Technische Ansicht: Kabelbrücke Typ 535 - 5 Kanäle à 34 x 36 mm, Breite 890 mm (Art. 13838)
Artikel-Nr.:
     328-13838
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4049521015496
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
  • Höhe: 52 mm
  • Anzahl Kabelkanäle: 5
  • Kabelkanalbreite: 34 mm
  • Kabelkanalhöhe: 36 mm
  • Material: PU (Polyurethan)
  • Flammschutzklasse: B2
  • Achslast: max. 5 t
  • Arbeitsbereich: -30°C bis +60°C

|
  • schützt Kabel vor Publikums- oder Fahrzeugverkehr und isoliert vor eventuell auftretenden elektrischen Ladungen
  • für alle gängigen Kabel im Veranstaltungsbereich geeignet
  • mit abgeflachten Seiten für bequeme Überquerung von Fußgängern oder Fahrzeugen
  • mit Anti-Rutsch-Struktur auf der Oberfläche
  • modular einsetzbar
  • Öl- Säure- und Benzinbeständiges Material
  • geringe Höhe
  • angespitzte Verbinder für einen sicheren Halt
  • Deckel schließt mit einer patentierten Reißverschlusstechnik ab
  • Temperaturen möglich bis 85°C (dann jedoch weicher)
  • unter - 40 °C höhere Tragfähigkeit (jedoch weniger Elastizität)
|

Achtung: Achslast 5 t trifft nur bei ebenen Untergründen mit voller Auflagefläche zu.

Unser Tipp: Für eine gute Sichtbarkeit im Dunkeln empfehlen wir die Modelle mit LUX-Deckel in Verbindung mit Lichtschläuchen.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Breite:
890 mm
Überfahrlänge:
542 mm
Form:
Mittelstück
Farbe:
schwarz/gelb
Deckel/Deckelfarbe:
gelber Deckel
Gewicht:
11,5 kg
Material:
PU (Polyurethan)
Höhe:
52 mm
max. Achslast:
5 t
Kabelkanäle Anzahl u. Größe:
5 à 34 x 36 mm
Kabelkanäle Anzahl:
5
Temperaturbereich:
-30°C bis +60°C
Flammschutzklasse:
B2
rutschhemmend:
ja
beständig gegen:
Öl, Säure und Benzin
LKW überfahrbar:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, fußbodenkanal schwarz gelb, fußbodenkanal, fußbodenkanal schwarz, Kabelbrücken, Schlauchbrücke, Schlauchbrücken, Überfahrschutz, Kabelüberfahrschutz, Defender-Midi, Adam, Hall
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 136,77*
€ 171,56*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,21*
€ 171,57*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 173,68*
€ 231,00*
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 203,65*
€ 249,61*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,14*
€ 310,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,00*
€ 274,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,29*
€ 270,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 217,36*
€ 258,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,81*
€ 253,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,68*
€ 231,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,68*
€ 206,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adam Hall
85308
ab € 56,76*
Zubehör
Adam Hall
85310
ab € 133,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.