Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Radverkehr, Aufstellung links Nr. 138-20, 1260mm /RA1/Flachform 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: VZ Nr. 138-20, (Radverkehr, Aufstellung links)
Modellbeispiel: VZ Nr. 138-20, (Radverkehr, Aufstellung links)
Technische Ansicht: Bestimmung der Pfostenlänge
Detailansicht: Flachform Schraubbefestigung (Bohrung notwendig)
Detailansicht: Alform (randprofilverstärkt) Klemmbefestigung ohne Bohrung
Artikel-Nr.:
     328-138-20-313
Hersteller:
     Stein HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
138 (Gefahrzeichen)
Gefahrzeichen Radfahrer kreuzen
138 (gefahrzeichen)
Radverkehr, Aufstellung links
Nr. 138-20

Seitenlänge/Folie/Form: 1260mm/RA1/Flachform 3mm
  • Verkehrszeichen StVO
  • Material: Aluminium
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
none
Hinweis zum Lagerbestand:
Lagerbestand entspricht Rohmaterialbestand. Artikel wird auftragsbezogen gefertigt.
Hinweis:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Weitere Suchbegriffe: Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Gefahrzeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,11*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,94*
€ 146,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,28*
€ 124,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,53*
€ 117,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,11*
€ 109,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stein HGS
ab € 4,80*
Zubehör
Stein HGS
ab € 3,28*
Zubehör
Stein HGS
ab € 1,02*
Zubehör
Stein HGS
ab € 29,52*
Zubehör
Schake
463.61
ab € 32,00*
Zubehör
Stein HGS
ab € 2,16*
Zubehör
Stein HGS
ab € 3,88*
Zubehör
Stein HGS
ab € 12,76*
Zubehör
Stein HGS
ab € 17,88*
Zubehör
Stein HGS
ab € 27,00*
Zubehör
Stein HGS
ab € 4,82*
Zubehör
Schake
31310
ab € 2,12*
Zubehör
Schake
31313
ab € 1,84*
Zubehör
Stein HGS
ab € 13,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG