Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungs-Set


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Befestigungs-Set (Art. 13632)
Modellbeispiel: Befestigungs-Set (Art. 13632)
Artikel-Nr.:
     328-13632
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527106798
Suchbegriffe:
Dübel
Urbanus

  • 1 Paar (2 Stück)
  • zum Einsetzen in Beton oder Naturstein
  • für Bohrung Ø 12 mm
  • M8 x 100 mm
  • Länge: ca. 100 mm

| |

Hinweis: Bitte lassen Sie qualifiziertes Fachpersonal prüfen, ob das
Befestigungsmaterial für Ihre Zwecke geeignet ist.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Lieferumfang:
2 Stk.
Länge:
ca. 100 mm
Montage:
zum Einsetzen in Beton oder Naturstein, für Bohrung Ø 12 mm
Größe:
M8 x 100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 20,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 36,70*
€ 43,67
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 35,69*
€ 42,47
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 31,38*
€ 37,34
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 29,29*
€ 34,86
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 28,17*
€ 33,52
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 26,88*
€ 31,99
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 24,31*
€ 28,93
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 20,13*
€ 23,95
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.