Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Acero' 70 x 70 mm, zum Einbetonieren mit Bodenplatte, feststehend, weiß mit 2 roten Reflexstreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Acero- 70 x 70mm, umlegbar (Art. 32250)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Acero- 70 x 70mm, umlegbar (Art. 32250)
Technische Ansicht:
Detailansicht: umgelegt (Art. 32250)
Artikel-Nr.:
     328-13556-rw
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527105982
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Mit seinem viereckigen Design und einer Höhe von 900 mm ist er gut sichtbar.

Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl, ist dieser Pfosten robust und langlebig. Er kann entweder einbetoniert oder aufgedübelt werden, je nach Ihren individuellen Anforderungen. Die Bodenplatte hat eine Breite von 100 mm und eine Tiefe von 200 mm, um eine stabile Basis zu gewährleisten.

Der Absperrpfosten "Acero" wird mit Reflexstreifen geliefert, um die Sichtbarkeit auch bei schlechten Lichtverhältnissen zu verbessern. Die Schließung ist vorgerüstet für ein Vorhangschloss und befindet sich unten am Pfosten. Ein Schloss ist jedoch nicht im Lieferumfang enthalten.

  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Vierkantrohrbreite: 70 mm
  • Vierkantrohrtiefe: 70 mm
  • Höhe über Flur: 900 mm
  • Überfahrhöhe: 125 mm
  • Bodenplattenbreite: 100 mm
  • Bodenplattentiefe: 200 mm
  • vorgerüstet für Vorhangschloss
    (Schloss nicht im Lieferumfang enthalten)
    Schließung unten
  • inkl. Reflexstreifen

| |

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Zur Befestigung der Varianten zum Aufdübeln werden benötigt (bitte separat bestellen):
  • 2x Spezialdübel mit Schraube 8/100 (Art. 11509)
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
zum Einbetonieren mit Bodenplatte
Oberfläche:
feuerverzinkt und beschichtet
Bauart:
feststehend | Umlegbar
Pfosten Farbe:
weiß mit 2 roten Reflexstreifen
Lieferumfang:
inkl. Reflexstreifen; Schloss nicht im Lieferumfang enthalten
Bodenplatte Breite:
100 mm
Bodenplatte Tiefe:
200 mm
Pfosten Form:
viereckig
Höhe über Flur:
900 mm
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Schließung:
vorgerüstet für Vorhangschloss/ Schließung unten
Verschluss:
mit Verschluss
Vierkantrohr Breite:
70 mm
Vierkantrohr Tiefe:
70 mm
Überfahrhöhe:
125 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
75
Frei Haus
ab € 147,12*
€ 184,16*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 170,01*
€ 235,86*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,86*
€ 280,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,64*
€ 275,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,50*
€ 244,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,81*
€ 224,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,01*
€ 202,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 20,13*
Zubehör
Urbanus
ab € 32,01*
Zubehör
Urbanus
ab € 9,10*
Zubehör
Urbanus
ab € 16,99*
Zubehör
Urbanus
ESL
ab € 11,63*
Zubehör
Moravia
ab € 7,65*
Zubehör
Urbanus
ab € 3,74*
Zubehör
Urbanus
ab € 5,95*
Zubehör
Urbanus
ab € 3,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.