Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Acero' 70 x 70 mm aus Aluminium, vollversenkbar, im versenkten Zustand abschliessbar (Pfosten muss dazu ca. 20 cm aus dem Boden gezogen werden), gleichschließend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Acero- 70 x 70 mm aus Aluminium vollversenkbar, (Art. 13554)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Acero- 70 x 70 mm aus Aluminium vollversenkbar, (Art. 13554)
Technische Ansicht:
Anwendungsbeispiel:
Detailansicht: komplett versenkt
Anwendungsbeispiel:
Artikel-Nr.:
     328-13554-vs-02
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527105951
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Der Absperrpfosten 'Acero' ist eine optimale Lösung, um Bereiche abzusperren. Hergestellt aus beschichtetem Aluminium, ist dieser vollversenkbare Pfosten robust und langlebig. Mit einer Höhe von 900 mm und einer Länge von 1160 mm bietet er eine effektive Barriere. Ausgestattet mit einem Profilzylinderschloss und roten Reflexstreifen, welche sowohl für Sicherheit als auch Sichtbarkeit sorgen.

Absperrpfosten -Acero- 70x70 mm aus Aluminium, vollversenkbar
  • Material: Aluminium, beschichtet
  • Farbe: rot/weiß
  • Pfostenbreite: 70 mm
  • Pfostentiefe: 70 mm
  • Höhe über Flur: 900 mm
  • Länge unter Flur: 1160 mm
  • inkl. rote Reflexstreifen und Profilzylinderschloss

|
  • bodenbündige, befahrbare Abdeckung
  • Pfosten arretiert beim Herausziehen automatisch
  • wahlweise ist eine Verriegelung im versenktem Zustand möglich
  • Befestigung durch Einbetonieren der Halterung
  • Signalwirkung durch 2-farbige Beschichtung
|


Hinweis: Auf Anfrage auch mit zwei Profilhalbzylindern erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Schließung:
im versenkten Zustand abschliessbar (Pfosten muss dazu ca. 20 cm aus dem Boden gezogen werden), gleichschließend
Verschluss:
mit Verschluss
Lieferumfang:
inkl. Profilzylinderschloss
Höhe über Flur:
900 mm
Länge unter Flur:
1160 mm
Material:
Aluminium, beschichtet
Pfosten Breite:
70 mm
Pfosten Tiefe:
70 mm
Ausstattung:
inkl. rote Reflexstreifen und
Pfosten Form:
viereckig
Pfosten Farbe:
rot-weiß
Bauart:
Vollversenkbar
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten rot/weiß erdanker, absperrpfosten versenkbar, absperrpfosten, Absperrpoller, 70x70mm, Pfosten, Poller, Urbanus, doppelhalbzylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 339,59*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,78*
€ 535,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,10*
€ 520,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 412,05*
€ 490,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,63*
€ 445,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,59*
€ 404,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Urbanus
ab € 81,41*
Ähnlich
Urbanus
ab € 81,71*
Ähnlich
Urbanus
ab € 144,96*
Ähnlich
Urbanus
ab € 96,43*
Ähnlich
Schake
ab € 186,72*
Ähnlich
Moravia
ab € 464,73*
Ähnlich
Urbanus
ab € 395,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.