Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Acero' 70 x 70 mm, mit Dreikant und Profilzylinder, zum Aufdübeln (Bodenplatte 100x200 mm), umlegbar, natur mit 3 roten Reflexstreifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Acero-70 x 70 mm aus Aluminium (v. l.: Art. 13456, 13456-rw)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Acero-70 x 70 mm aus Aluminium (v. l.: Art. 13456, 13456-rw)
Technische Ansicht:
Artikel-Nr.:
     328-13464
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527104428
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Der Absperrpfosten 'Acero' ist optimal, um sensible Bereiche klar abzugrenzen und für Sicherheit zu sorgen. Hergestellt aus hochwertigem Aluminium in den Farben natur oder weiß, ist der viereckige Pfosten 70x70 mm breit und tief. Mit einer Höhe von 900 mm über dem Flur und roten Reflexstreifen ausgestattet, bietet er optimale Sichtbarkeit und Sicherheit.

  • Material: Aluminium, natur
  • Pfostenbreite: 70 mm
  • Pfostentiefe: 70 mm
  • Höhe über Flur: 900 mm
  • inkl. Reflexstreifen

|
  • Signalwirkung durch Reflexfolie
  • Befestigung durch Einbetonieren, mit Bodenhülse oder Bodenplatte zum Aufschrauben
|

Hinweis: Bei Modellen mit Dreikantverschluss ist ein Dreikantschlüssel je Lieferung enthalten. Auf Anfrage auch mit zwei Profilhalbzylindern erhältlich.

Achtung: Bei Befestigung zum Aufdübeln kein Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Zur Befestigung der Varianten zum Aufdübeln werden benötigt (bitte separat bestellen):
  • 4x Spezialdübel mit Schraube 8/100 (Art. 11509)
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Schließung:
mit Dreikant und Profilzylinder
Verschluss:
mit Verschluss
Befestigung:
zum Aufdübeln (Bodenplatte 100x200 mm)
Bauart:
umlegbar
Pfosten Farbe:
natur mit 3 roten Reflexstreifen
Höhe über Flur:
900 mm
Material:
Aluminium, natur
Pfosten Breite:
70 mm
Pfosten Tiefe:
70 mm
Ausstattung:
inkl. Reflexstreifen
Pfosten Form:
viereckig
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten 70x70 mm dreikant, absperrpfosten, absperrpfosten bodenhülse, Absperrpoller, 70x70mm, Jupiter, Aluminium, AS, Urbanus, doppelhalbzylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,04*
€ 342,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,36*
€ 332,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 266,60*
€ 317,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,63*
€ 287,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,77*
€ 268,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,12*
€ 240,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 20,19*
Zubehör
Urbanus
ab € 31,86*
Zubehör
Urbanus
ab € 31,76*
Zubehör
Urbanus
ab € 61,96*
Zubehör
Urbanus
ab € 9,10*
Zubehör
Urbanus
ab € 17,00*
Zubehör
Urbanus
ESL
ab € 11,64*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 6,90*
Zubehör
Moravia
ab € 7,63*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 26,65*
Zubehör
Urbanus
ab € 3,74*
Zubehör
Urbanus
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.