Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Acero' Ø 60 mm, ohne Verschluss, zum Einbetonieren mit Kettenkopf, feststehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Acero-Ø 60 mm aus Aluminium, mit Abschlusskappe (Art. - Nr. 13424)
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Acero-Ø 60 mm aus Aluminium, mit Abschlusskappe (Art. - Nr. 13424)
Technische Ansicht: mit Verschlusskappe
Detailansicht: Abschlusskappe Art. - Nr. 13425
Detailansicht: KettenkopfArt. - Nr. 13430
Artikel-Nr.:
     328-13428
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527103735
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Mit einer Höhe von 900 mm über dem Boden und einem Durchmesser von 60 mm bietet der Absperrpfosten 'Acero' maximale Stabilität und Sichtbarkeit. Hergestellt aus beschichtetem Aluminium in weißer Farbe und ausgestattet mit roten Reflexstreifen, ist dieser Pfosten langlebig und äußerst auffällig. Es kann zwischen einer Abschlusskappe oder einem Kettenkopf ausgewählt werden.

  • Material: Aluminium, beschichtet
  • Farbe: rot/weiß
  • Pfosten Ø: 60 mm
  • Höhe über Flur: 900 mm
  • inkl. rote Reflexstreifen

|
  • Kopf mit 4 Befestigungsösen oder mit Abschlusskappe
  • Signalwirkung durch aufgesetzte Reflexfolie.
|

Hinweis: Bei Modellen mit Dreikantverschluss ist ein Dreikantschlüssel je Lieferung enthalten.

Achtung: Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Zur Befestigung der Varianten zum Aufdübeln werden benötigt (bitte separat bestellen):
  • 4x Spezialdübel mit Schraube 8/100 (Art. 11509)
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Schließung:
ohne Verschluss
Verschluss:
ohne Verschluss
Befestigung:
zum Einbetonieren mit Kettenkopf
Bauart:
feststehend
Höhe über Flur:
900 mm
Material:
Aluminium, beschichtet
Pfosten Ø:
60 mm
Ausstattung:
inkl. rote Reflexstreifen
Pfosten Form:
rund
Pfosten Farbe:
rot-weiß
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 35,09*
€ 46,59*
20 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 35,63*
€ 47,75*
45 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 35,73*
€ 48,14*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,31*
€ 56,90*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 45,80*
€ 72,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,19*
€ 83,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,21*
€ 78,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis DK
ab € 27,85*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis PZ
ab € 23,81*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis DK+PZ
ab € 30,50*
Zubehör
Urbanus
ab € 20,16*
Zubehör
urbanus Design
E852057
ab € 18,90*
Zubehör
Urbanus
ab € 31,96*
Zubehör
k.A.
ab € 2,13*
Zubehör
k.A.
ab € 2,13*
Zubehör
k.A.
ab € 2,13*
Zubehör
k.A.
ab € 2,13*
Zubehör
Urbanus
ab € 9,10*
Zubehör
k.A.
ab € 2,44*
Zubehör
k.A.
ab € 3,55*
Zubehör
k.A.
ab € 1,97*
Zubehör
k.A.
ab € 1,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.