Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aluminium-Stilpfosten, Ø 133/75 mm, konisches Rohr, zum Einbetonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbeispiel:, Aluminium-Stilpfosten Ø 133/75 mm, zum Einbetonieren (Art. 13372)
Anwendungsbeispiel:, Aluminium-Stilpfosten Ø 133/75 mm, zum Einbetonieren (Art. 13372)
Technische Ansicht
Detailansicht: Helmkopf, Art. - Nr. 13372
Technische Ansicht: zum Einbetonieren, Art. - Nr. 13372
Technische Ansicht: zum Aufdübeln, Art. - Nr. 13373
Technische Ansicht:, Herausnehmbar ohne Verschluss (inkl. Bodenhülse) Art. - Nr. 13374
Technische Ansicht:, Herausnehmbar mit DK oder PZ (inkl. Bodenhülse) Art. - Nr. 13375 o. 13376
Artikel-Nr.:
     328-13372
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     as28-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Alu-Stilpfosten
Blockierpoller
Edelstahl-Sperrpfosten
Aluminium-Stilpfosten, Ø 133/75 mm, konisches Rohr
Befestigung/Schließung: zum Einbetonieren
  • Höhe über Flur: 900 mm
    + Kopf (ca. 10-15 mm)
  • Oberfläche/Material: Aluminium,
    beschichtet in RAL 7021
  • Bodenplatte: 200 x 200 mm
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
none
Hinweis zum Lagerbestand:
Lagerbestand entspricht Rohmaterialbestand. Artikel wird auftragsbezogen gefertigt.
Hinweis:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,56*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,87*
€ 217,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 167,03*
€ 198,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,88*
€ 186,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,56*
€ 168,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ksd
ab € 11,65*
Zubehör
Urbanus
ksk
ab € 7,95*
Zubehör
Urbanus
ha-1
ab € 5,05*
Zubehör
Urbanus
esl
ab € 7,97*
Zubehör
k.A.
ab € 25,55*
Zubehör
Urbanus
vkg
ab € 3,92*
Zubehör
Urbanus
vzk
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG