Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Drahtseilsystem ohne Handlauf, Mittelpfosten, Rundkopf/m. Bodenplatte z. Aufdübeln, 6 m, glasperlengestrahlt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Drahtseilsystem ohne Handlauf, mit Rundkopf und Drahtseilgarnitur 1 m, Art. 13260-01-g
Modellbeispiel: Drahtseilsystem ohne Handlauf, mit Rundkopf und Drahtseilgarnitur 1 m, Art. 13260-01-g
Technische Ansicht
Technische Ansicht
Detailansicht: Flach- und Rundkopf
Detailansicht: Oberfläche geschliffen, Art. - Nr. 13259-g
Detailansicht: Oberfläche glasperlengestrahlt, Art. - Nr. 13259-gg
Technische Ansicht: Zum Einbetonieren
Technische Ansicht: Zum Einbetonieren mit Aufdübel-Optik
Technische Ansicht: Zum Aufdübeln mit Bodenplatte
Artikel-Nr.:
     328-13261-dge-6-gg
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     mse-32-3-dge-6-gg
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barrierensystem
Geländersystem
Schutzgeländer
Systemgeländer
Drahtseilsystem ohne Handlauf
Pfosten: Mittelpfosten
Rundkopf/m. Bodenplatte z. Aufdübeln
Drahtseilgarnitur (Endpfosten-Mittenabstand): 6 m
Oberfläche: glasperlengestrahlt
  • Material: Edelstahl (V2A)
  • Pfosten: Ø 76 mm
  • Höhe über Flur: 900 mm
  • Drahtseil: Ø 6 mm
Produktvorteile:
  • stilistisch und technisch optimale Systemlösung
  • stabile und langlebige Konstruktion
  • hochwertige Optik für anspruchsvolle Objekte
  • Pfosten durchbohrt für einfache und schnelle Seilmontage und -spannung
Wie bestelle ich richtig?

1. Wählen Sie einen Anfangspfosten aus
2. Wählen Sie dazu passend eine Drahtseilgarnitur anhand der Länge (Endpfosten-Mittenabstand)
3. Wählen Sie einen Endpfosten aus (ohne Drahtseilgarnitur)
4. Wählen Sie ggf. Mittelpfosten aus (beachten Sie den max. Pfostenabstand von 3 m)
5. Wählen Sie ggf. Zubehör aus (z.B. Befestigungsbolzen, Pflegemittel o.ä.)


Allgemeine Hinweise:
  • als Anfangs- und Endpfosten sind wegen der Zugkraft nur Modelle zum Einbetonieren geeignet
  • um ein optisch einheitliches Bild bei Aufdübel-Lösungen zu erreichen, empfehlen wir als
    Anfangs- und Endpfosten die Modelle zum Einbetonieren mit Aufdübel-Optik
  • jede Drahtseilgarnitur besteht aus 2 Seilen, die komplett durch alle Pfosten gefädelt und anschließend gespannt werden
  • Befestigungsbolzen und weiteres Zubehör sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Gefahrgut:
none
Hinweis zum Lagerbestand:
Lagerbestand entspricht Rohmaterialbestand. Artikel wird auftragsbezogen gefertigt.
Hinweis:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Weitere Suchbegriffe: barrierensystem, Edelstahl-Geländersystem, Edelstahl-Drahtseilsystem, Edelstahl-Absperrungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,19*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,01*
€ 371,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,78*
€ 331,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,19*
€ 300,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
as-dl
ab € 13,59*
Zubehör
Urbanus
bv-60
ab € 24,21*
Zubehör
Urbanus
EDA-1
ab € 38,24*
Zubehör
Urbanus
eko-m
ab € 15,97*
Zubehör
Urbanus
oae
ab € 30,19*
Zubehör
Urbanus
pae
ab € 48,87*
Zubehör
Urbanus
rae
ab € 8,44*
Zubehör
Urbanus
esl
ab € 8,00*
Zubehör
k.A.
ab € 200,33*
Zubehör
k.A.
ab € 117,02*
Zubehör
Urbanus
ezr-1
ab € 23,02*
Zubehör
Schake
430.56
ab € 3,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG