Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrband 'Reißfest' mit Standardtext, POLIZEIABSPERRUNG, 10 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Absperrband -Reißfest- mit Standardtexten (Art. 12973, 12974, 12975)
Modellbeispiele: Absperrband -Reißfest- mit Standardtexten (Art. 12973, 12974, 12975)
Artikel-Nr.:
     328-12975
Hersteller:
     STEIN HGS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527094194
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
absperrband rot/weiß 80 mm, 500 m
absperrband
  • Breite: 80 mm
  • Länge: 500 m
  • Stärke: ca. 30 Mikrometer
  • Farbe: rot/weiß geblockt
  • Druck: Farbe beidseitig, Text einseitig

| |

Hinweis: Weitere Aufdrucke auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Aufdruck:
POLIZEIABSPERRUNG
Verpackungseinheit:
10 Rollen
Breite:
80 mm
Länge:
500 m
Stärke:
30 µm
Farbe:
rot/weiß geblockt
Druck:
Farbe beidseitig, Text einseitig
Modell:
Absperrband
Weitere Suchbegriffe: absperrband 500m, Flatterband, Trassenwarnband, Polizeiband, Baustellenband, Gelber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,55*
€ 314,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,33*
€ 309,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,97*
€ 291,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,27*
€ 279,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,15*
€ 252,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STEIN HGS
ab € 148,22*
Zubehör
Schake
ab € 9,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.