Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minibake mit Bakenfuß, keine Folie, ohne, ohne, ohne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Minibake mit Bakenfuß, wahlweise weiß oder rot/weiß mit Richtungspfeil (Art. v.l. 12912, 35989, 35990)
Modellbeispiele: Minibake mit Bakenfuß, wahlweise weiß oder rot/weiß mit Richtungspfeil (Art. v.l. 12912, 35989, 35990)
Artikel-Nr.:
     328-12912
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250410140636
Suchbegriffe:
Absperrbake
Leitbake
Pfeilbake
Schraffenbake
  • Material Bake: Propylencarbonat
  • Material Fußplatte: Polypropylen
  • Maße Bake (HxB): 915 x 150 mm
  • Gewicht: ca. 5,5 kg

|
  • Tragegriffe an der Bake für leichten Transport
  • optimale Tagessichtbarkeit
  • schnelles, unkompliziertes Aufstellen
  • clevere Alternative zu Leitkegeln
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Folienart:
keine Folie
Richtungsangabe:
ohne
Beklebung:
ohne
Folien Farbe:
ohne
Farbe:
weiß
Bake Material:
Propylencarbonat
Fuß Material:
Polypropylen
Bake Höhe:
915 mm
Bake Breite:
150 mm
Gewicht:
5,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsbake, Warnbake, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Hinweisschilder, Gefahrzeichen, Markierung, Baustellensicherung, Temka, Barke
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
4
€ 6,95*
ab € 16,99*
€ 25,31*
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 20,99*
€ 32,62*
18 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 29,25*
€ 39,17*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
13182FP
ab € 9,03*
Zubehör
Temka
ab € 6,24*
Zubehör
Temka
15408F2
ab € 7,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.