Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschutz 'Safe', magnetisch, 30 - 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Rohrschutz -Safe- aus PU Art. 11458
Modellbeispiel: Rohrschutz -Safe- aus PU Art. 11458
Technische Ansicht: Bogen 40
Technische Ansicht: Bogen 60
Technische Ansicht: Bogen 85
Anwendungsbeispiel: Bogen 60
Artikel-Nr.:
     328-12811
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527055478
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Rohrschutz
Rohrschutzprofil
Wandschutzprofil
  • Material: Polyurethanschaum
  • Stirnkanten: versiegelt
  • Länge: 1000 mm
  • Farbe: verkehrsgelb (RAL 1023)/schwarz
  • Temperaturbeständig: -40° bis +90°C
  • Brandschutzklasse: B2
  • silikonfrei
  • UV-und Lösemittelbeständig

|
  • Signalfarben gemäß DIN 4844
  • hochwertige Schutzelemente
  • flexibel und alterungsbeständig
  • für Innen- und Außenbereich
  • verhindert Stoßverletzungen
  • signalisiert Gefahrenstellen und entschärft diese
  • selbstklebende Ausführungen haften sicher auf glatten, staubfreien, entfetteten und gereinigten Flächen
  • Zuschnitt mit scharfem Messer möglich


Einsatzbereiche:

  • schützt Rohre in Lager- und Produktionsbereichen
  • an Maschinen, Fahrzeugen und mobilem Inventar
  • für Wände, Unterzüge und Durchgänge
  • für Rohrleitungen, runden Pfosten und Pfeilern
  • an Transportwegen, in Laboren und Kliniken
    (anwendbar für Hygienische Anwendungen)
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
magnetisch
Rohr Ø:
30 - 50 mm
Innenbogen:
40 mm
Außenbogen:
80 mm
Material:
Polyurethanschaum
Länge:
1000 mm
Brandschutzklasse:
B2
Farbe:
verkehrsgelb (RAL 1023)/schwarz
Stirnkanten:
versiegelt
Temperaturbeständigkeit:
-40° bis +90°C
Eigenschaft:
silikonfrei; UV-und Lösemittelbeständig
Weitere Suchbegriffe: Warnprofil, moravia rohrschutz, rohrschutz, eckschutzprofil gelb -schwarz, Prallschutz, Kantenschutz, Flächenschutz, Prallsystem, Pfeilerschutz, Säulenschutz, Sicherheitsausrüstung, Schutzprofil, Rammschutz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 41,09*
€ 54,45*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,20*
€ 68,36*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,27*
€ 96,70*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 65,73*
€ 100,48*
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,48*
€ 119,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,27*
€ 116,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,13*
€ 102,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,57*
€ 94,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,73*
€ 78,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 93,53*
Ähnlich
Temka
14292ES
ab € 24,43*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 85,55*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 19,10*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 18,29*
Ähnlich
Moravia
422.29.052
ab € 104,50*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 18,20*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 83,07*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 30,07*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 61,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.