Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Deckel für Container 'BRUTE', gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anwendungsbeispiel: Deckel für BRUTE Container Rubbermaid, 121 Liter aus PE, rot (Art. 12580)
Anwendungsbeispiel: Deckel für BRUTE Container Rubbermaid, 121 Liter aus PE, rot (Art. 12580)
Anwendungsbeispiel: Ersatz-Deckel für Container -BRUTE- in grau - Container nicht im Lieferumfang enthalten (Art. 12579)
Artikel-Nr.:
     328-12581
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0086876014051
Suchbegriffe:
Deckel Transportbehälter
Transportbehälterdeckel
Abfallbehälter Deckel
Mülleimerdeckel
  • Maße (Ø x Höhe): 565 x 35 mm
  • Material: Polyethylen
  • mit Schnappverschluss

|
  • passend für Art. 12462
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
gelb
Durchmesser:
565 mm
Höhe:
35 mm
Material:
Polyethylen
Serie:
Rubbermaid
Lieferumfang:
mit Schnappverschluss
Weitere Suchbegriffe: Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard-mülleimer plastik gelb, deckel transportbehälter, standard- mülleimer plastik, Oberteil, BRUTE, Abfallsysteme, Müllsysteme, Rubbermaid, Container, Deckel, Glogner
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 15,11*
€ 21,62*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 15,57*
€ 22,22*
€ 4,95*
ab € 15,57*
€ 22,40*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 14,57*
€ 24,93*
€ 8,95*
ab € 20,34*
€ 30,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG263200YEL
ab € 47,94*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000YEL
ab € 37,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.